Slaguttakssett

filtre

WRIGHT TOOL -

3/4-tommers standard støtkontaktsett

StilModellTilkoblingstypeAntall stykkerSokkeltypeStikkontakter inkludertStd. Socket Point Styles InkludertPris (eks. mva)
A604Dobbel sekskant1112 poeng Std1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 2"126 077NOK
B603Dobbel sekskant912 poeng Std3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4"122 895NOK
C609Hex96 poeng Std3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4"63 482NOK
D610Hex146 poeng Std3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8"65 309NOK
MILWAUKEE -

Støtkontaktsett for alle formål

StilModellPris (eks. mva)
A49-66-70141 391NOK
B49-66-7024817NOK
C49-66-70051 048NOK
D49-66-70192 213NOK
E49-66-70182 403NOK
F49-66-7001718NOK
G49-66-4485229NOK
H49-66-70101 302NOK
I49-66-70152 874NOK
J49-66-70122 152NOK
K49-66-70111 305NOK
L49-66-51253 676NOK
M49-66-7021808NOK
N49-66-7002665NOK
O49-66-70091 561NOK
P49-66-7007834NOK
Q49-66-70081 084NOK
R49-66-70061 294NOK
S49-66-70172 194NOK
E49-66-7000579NOK
T49-66-7022853NOK
U49-66-7025378NOK
V49-66-70162 756NOK
W49-66-70131 311NOK
X49-66-70202 497NOK
WESTWARD -

Slaguttakssett

StilModellKjørestørrelseKjøretypeFinishAntall stykkerSAE eller metriskSokkeltypeStikkontakter inkludertPris (eks. mva)
A4 YP59-------737NOK
RFQ
B4 YP63-------494NOK
RFQ
C45KG81-------4 288NOK
RFQ
D4 YP61-------790NOK
RFQ
E21WM431"-fosfat28SAE6 poeng Std.7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-1/2, 1-5/8, 1-3/4, 1-7/8, 2, 2-1/8, 2-1/4, 2-3/8, 2-1/2, 2-9/16, 2-5/8, 2-3/4, 2-7/8, 3, 3-1/8, 3-1/4, 3-3/8, 3-1/2"19 307NOK
F4PRG31 / 2 "-Svart oksid13SAE6 Pt Dyp7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4"1 581NOK
G4PRG51 / 2 "-Svart oksid14Metric6 Pt Dyp10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 27 mm1 119NOK
H4PRG61 / 2 "-Svart oksid26Metric6 Pt Std10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36 mm2 020NOK
I4PRH51 / 2 "-Svart oksid14SAE6 Pt Std7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4"5 120NOK
J4PRC51 / 2 "-Svart oksid19SAE6 Pt Dyp3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2"2 821NOK
K4PRG71 / 2 "-Svart oksid26Metric6 Pt Dyp11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36 mm2 609NOK
L4PRG81 / 2 "-Svart oksid28SAE6 Pt Std, 6 Pt Dyp6 Pt. Std .: 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8, 1-1 / 4, 6 Pt. Dyp: 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8, 1-1 / 4 "4 359NOK
M4 YP621 / 2 "PåvirkningSvart oksid11-6-Point-1 224NOK
RFQ
N4FØR31 / 4 "-Svart oksid48SAE og metrisk6 Pt Std, 6 Pt Dyp6 Pt. Std .: 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 ", 9/16" 6 Pt Std .: 4 , 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm 6 Pt. Dyp: 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 "6 Pt. Dyp: 4, 4.5 , 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,2 965NOK
O35HU983 / 4 "Squarefosfat14SAE6 Pt Dyp3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8"4 597NOK
P21 54WLXNUMX3 / 4 "-fosfat10Metric6 Pt. Dyp27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 41 mm2 790NOK
Q4FØR93 / 8 "-Svart oksid12SAE6 Pt Std5/16, 3/8, 7/16 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"1 360NOK
R4PRF33 / 8 "-Svart oksid24SAE og metrisk6 Pt StdSAE: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4; Metrisk: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm1 473NOK
MARTIN SPROCKET -

3/4-tommers stasjonssett med 6-punkts dypstøt

StilModellPris (eks. mva)
AIH8K5 784NOK
RFQ
BIH9K3 570NOK
MARTIN SPROCKET -

1/2-tommers Drive Metric Impact Socket-sett

StilModellPris (eks. mva)
AMIS11K2 349NOK
RFQ
BMIS6K924NOK
WRIGHT TOOL -

Metriske støtkontaktsett, 6-punkts

StilModellPris (eks. mva)
AD96024 160NOK
BD95929 828NOK
PROTO -

Støtkontaktsett for alle formål

StilModellPris (eks. mva)
AJ7613734 974NOK
BJ742181 153NOK
CJ72100M4 177NOK
DJ722201 838NOK
EJ7612115 722NOK
FJ743064 591NOK
GJ742011 934NOK
HJ721044 524NOK
IJ721443 214NOK
JJ1001SS3 985NOK
KJ727414 077NOK
LJ721038 264NOK
MJ722301 673NOK
ABILITY ONE -

Støtkontaktsett for alle formål

StilModellPris (eks. mva)
A5130-01-650-39854 922NOK
B5130-01-650-39822 734NOK
C5130-01-650-39964 917NOK
D5130-01-650-39932 809NOK
E5130-01-650-39923 401NOK
F5130-01-650-39862 553NOK
WRIGHT TOOL -

3/8-tommers støtkontaktsett for drivenhet

StilModellPris (eks. mva)
A3141 036NOK
B313894NOK
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Sett med slagbolter

StilModellAntall stykkerPris (eks. mva)
A185914361 045NOK
B185914881 591NOK
C1859152194 565NOK
PROTO -

Slaguttakssett

Proto-støtsokkelsett er konstruert for å rotere gjenstridige, skadede og utslitte bolter eller festemidler uten å skade hjørnene. Disse sekskantede, doble sekskantede, sekskantede torx-, holde- og hull-gjennom-type fatningene har en intern TorquePlus-design som reduserer avrunding av festeelementer og gir et fast grep på flate ender samtidig som belastningen flyttes bort fra hjørnene på en feste. Disse stikkontaktsettene av SAE eller metrisk type har en skinnende svart oksidfinish og et sidemonteringshull. Velg fra et bredt utvalg av Proto-sokkelsett i firkantede, universelle og 6-punkts dype stasjoner på Raptor Supplies.

StilModellStikkontakter inkludertTilkoblingstypeDeep Socket Point Styles InkludertStd. Socket Point Styles InkludertKjørestørrelseKjøretypeAntall stykkerSAE eller metriskPris (eks. mva)
AJ761091, 1-1/8, 1-1/4, 1-3/8, 1-1/2, 1-5/8, 1-3/4, 1-7/8, 2"Låsering-61"Square9SAE5 761NOK
BJ731031, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2"Låsering-63 / 4 "Square8SAE3 487NOK
CJ731021, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2"Låsering6-3 / 4 "Square8SAE4 454NOK
DJ761031-1/16, 1-1/4, 1-7/16, 1-5/8, 1-13/16, 2, 2-3/16, 2-3/8"Låsering-61"Square8SAE6 603NOK
EJ731041-1/16, 1-1/4, 1-7/16, 1-5/8, 1-13/16, 2, 2-3/16, 2-3/8"Låsering-63 / 4 "Square8SAE4 962NOK
FJ742421/2" Dr 6 Pt slagsokkel: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4", 8, 10 , 12, 14, 17, 19 mmHull gjennom-61 / 2 "Square12SAE og metrisk1 387NOK
GJ721451/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16"Hex6 pkt.-1 / 2 "Universell8SAE4 397NOK
HJ721591/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16"Hex6-1 / 2 "6 Pt Dyp8SAE1 763NOK
IJ741121/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8"Hex6-1 / 2 "Square11SAE2 688NOK
JJ741021/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8"Hex-61 / 2 "Square11SAE1 783NOK
KJ691021/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"Hex-61 / 4 "Square6SAE570NOK
LJ721021/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"Hex-63 / 8 "Square9SAE906NOK
MJ721161/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"Hex6-3 / 8 "Square15SAE2 261NOK
NJ721061/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"Hex-63 / 8 "Square15SAE1 586NOK
OJ761152-1/16, 2-1/8, 2-3/16, 2-1/4, 2-5/16, 2-3/8, 2-7/16, 2-1/2, 2-9/16, 2-5/8, 2-3/4, 2-13/16, 2-7/8, 2-15/16, 3"Låsering6-1"Square15SAE56 026NOK
PJ761162-1/16, 2-1/8, 2-3/16, 2-1/4, 2-5/16, 2-3/8, 2-7/16, 2-1/2, 2-9/16, 2-5/8, 2-11/16, 2-3/4, 2-13/16, 2-7/8, 2-15/16, 3"Låsering-61"Square16SAE28 551NOK
QJ761062-9/16, 2-3/4, 2-15/16, 3-1/8, 3-1/2, 3-7/8"Låsering-61"Square6SAE22 891NOK
RJ761113-1/8, 3-1/4, 3-3/8, 3-1/2, 3-5/8, 3-3/4, 3-7/8, 4, 4-1/8, 4-1/4, 4-1/2"Låsering6-1"Square11SAE143 360NOK
SJ761223/4 "gjennom 2"Låsering-61"Square21SAE12 396NOK
TJ07500-103/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16"Hex-63 / 4 "Square10SAE3 538NOK
UJ731053/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8"Hex-6 pkt.3 / 4 "Universell15SAE5 784NOK
VJ721253/8 "Dr 6 Pt: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7 / 8, 15/16, 1, 3/8 "Dr 6 Pt Deep: 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13 / 16, 7/8, 15/16 "-663 / 8 "Square25SAE3 011NOK
WJ721183/8 "Dr 6 Pt Deep: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm, 3/8" Dr 6 Pt: 5/16, 3/8 , 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1 "Hull gjennom663 / 8 "Square25SAE og metrisk3 398NOK
XJ721423/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8"Hex-63 / 8 "Universell5SAE2 503NOK
YJ741143/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4"Hex6-1 / 2 "Square15SAE3 758NOK
DEWALT -

Slaguttakssett

StilModellKjørestørrelseSokkeltypeStikkontakter inkludertPris (eks. mva)
ADW228121 / 2 "6 Pt Dyp7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8"1 064NOK
BDW228383 / 8 "Slagklar5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 1/2"886NOK
MARTIN SPROCKET -

3/8-tommers 6-punkts støtkontaktsett

StilModellPris (eks. mva)
AIB6K756NOK
BIB8K1 449NOK
CIB8KD1 596NOK
DIMB8K1 071NOK
MARTIN SPROCKET -

1/2-tommers 6-punkts støtkontaktsett

StilModellPris (eks. mva)
AIS6K924NOK
BIS6KD1 533NOK
CIS10KD2 520NOK
WRIGHT TOOL -

3/4-tommers støtkontaktsett for drivenhet

StilModellKjøretypeSakAntall stykkerSAE eller metriskSokkeltypeStikkontakter inkludertPris (eks. mva)
A660-Slaguttakssett14Metric6 poeng Std19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 41 mm8 528NOK
B655-Slaguttakssett19Metric6 poeng Std17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41 mm7 523NOK
C606HexSlagbit-sokkelsett5SAE-9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1"4 631NOK
D607HexSlagbit-sokkelsett5Metric-14, 17, 19, 22, 24, XNUMX, XNUMX mm5 043NOK
E608SquareSlaguttakssett8SAE6 Pt. Dyp7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4, 1-5/16, 1-1/2"4 955NOK
StilModellPris (eks. mva)
AD960B4 984NOK
AD959B5 801NOK
FERVI -

Standard støtkontaktsett

StilModellPris (eks. mva)
ASI4E3N013617NOK
RFQ
BI2173 228NOK
RFQ
WRIGHT TOOL -

1/2 tommers 6-punkts standard metriske støtkontaktsett

StilModellPris (eks. mva)
A4601 686NOK
B4662 556NOK
WRIGHT TOOL -

1/2 tommers 6-punkts standard støtkontaktsett

StilModellPris (eks. mva)
A408906NOK
B4111 621NOK
C4152 159NOK
WRIGHT TOOL -

1/2-tommers stasjonssett med 6-punkts dypstøt

StilModellPris (eks. mva)
A4073 508NOK
B4122 426NOK
WRIGHT TOOL -

1/2-tommers støtkontaktsett for drivenhet

StilModellPris (eks. mva)
A4673 755NOK
B4031 968NOK
C4551 694NOK
D4612 635NOK
12

Slaguttakssett

Slaguttakssett er designet for å takle vibrasjoner forårsaket av støtnøkler mens de leverer høyt dreiemoment. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av SAE, Metric & Torx slagskruesett produsert av Dewalt, Irwin, Klein Tools, Milwaukee, Proto, SK Professional Tools & Vestover. Varmebehandlede støtfangere er laget av proprietært stål for maksimal styrke og holdbarhet. Vi tilbyr også kombinasjonsstikkontakter - to koaksiale fjærbelastede stikkontakter i ett verktøy, med tverrhullsdesign for å opprettholde stikkontakten til adapteren eller slagnøkkelen. Velg mellom et bredt utvalg av disse stikkontakt settene, som leveres med et oppbevaringsveske på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?