DAYTON Steam magnetventiler uten spoler, messing, 100 psi


filtre
Luftstrøm: Opptil 27.4 scfm , Kroppsmateriale: Messing , Ventilkonfigurasjon: Normalt stengt , Ventildesign: 2-veis
StilModellTotal høydeVolumkoeffisientStrømningsområdeTotal lengdeRørstørrelsePakningsmaterialeMaks. Væsketemp.Min. Differensial for driftstrykkPris (eks. mva)
A
2CZZ6
2.75 "0.480.48 til 4.8 gpm1.187 "1 / 8 "Viton250 Grader F0 psi1 121 NOK
A
2CZZ4
2.75 "0.48-1.5 "1 / 4 "PTFE400 Grader F0 psi795NOK
B
4A694
3.5 "2.80-2.75 "3 / 8 "Etylenpropylen250 Grader F5 psi1 450 NOK
B
1A582
3.5 "3.60-2.75 "1 / 2 "Etylenpropylen250 Grader F0 psi1 689 NOK
B
4A776
3.5 "2.802.0 til 28 gpm2.75 "3 / 8 "Etylenpropylen250 Grader F0 psi1 689 NOK
B
1A583
3.75 "5.50-2 13 / 16 "3 / 4 "Etylenpropylen250 Grader F0 psi1 985 NOK
B
4A696
3.75 "5.50-2 13 / 16 "3 / 4 "Etylenpropylen250 Grader F5 psi1 725 NOK
B
4A695
4 21 / 32 "3.60-4.156 "1 / 2 "Etylenpropylen250 Grader F5 psi1 422 NOK

Steam magnetventiler uten spoler, messing, 100 psi

Dayton spoleløse dampmagnetventiler er 2-veis ventiler som elektrisk styrer frigjøringen av luft, vann, inert gass og lett olje i vannbehandlingssystemer, luftfuktere, salgsautomater og sveiseutstyr. Disse ventilene har messingkonstruksjon med Etylene Propylene / Viton / PTFE-pakninger for motstand mot oljer, bensin og petroleumsbaserte væsker og er i stand til å motstå væsketemperaturer opp til 250 / 400 grader F. Disse normalt lukkede ventilene har direktevirkende eller pilotdrift for åpning og lukking av ventiler. Velg fra et bredt utvalg av disse magnetventilene for å passe til rørstørrelser fra 1/8 til 3/4 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?