Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 4A776 magnetventil mindre spole 3/8 tommer Nc messing | AD6RWB

DAYTON 4A776 Magnetventil mindre spole 3/8 tomme Nc messing

På lager
Vare: AD6RWB Modell: 4A776

Få tak i det Mai 6, mandag
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
1 689 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDampmagnetventil mindre spole
Body MaterialMessing
Volumkoeffisient2.80
Strømningsområde2.0 til 28 gpm
PakningsmaterialeEtylenpropylen
Maks. Væsketemp.250 Grader F
Min. Differensial for driftstrykk0 psi
DriftstypeDirekte skuespiller
Åpning Dia.5 / 8 "
Total høyde3.5 "
Total lengde2.75 "
Rørstørrelse3 / 8 "
Sikkert arbeidsdamptrykk15 psi
Trygt arbeidsvanntrykk300 psi
Dampkapasitet129 pund / t
VentilkonfigurasjonNormalt stengt
Ventildesign2-veis

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)16.76
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode8481809005
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeVolumkoeffisientStrømningsområdeTotal lengdeRørstørrelsePakningsmaterialeMaks. Væsketemp.Min. Differensial for driftstrykkPris
DAYTON 1A582 magnetventil mindre spole 1/2 tomme Nc messing | AA8TUX 1A5823.5 "3.60-2.75 "1 / 2 "Etylenpropylen250 Grader F0 psi1 689 NOK
DAYTON 1A583 magnetventil mindre spole 3/4 tommer Nc messing | AA8TUY 1A5833.75 "5.50-2 13 / 16 "3 / 4 "Etylenpropylen250 Grader F0 psi1 985 NOK
DAYTON 2CZZ4 magnetventil mindre spole 1/4 tommer Nc messing | AB9GKC 2CZZ42.75 "0.48-1.5 "1 / 4 "PTFE400 Grader F0 psi795NOK
DAYTON 2CZZ6 magnetventil mindre spole 1/8 tommer Nc messing | AB9GKE 2CZZ62.75 "0.480.48 til 4.8 gpm1.187 "1 / 8 "Viton250 Grader F0 psi1 121 NOK
DAYTON 4A694 magnetventil mindre spole 3/8 tommer Nc messing | AD6RTX 4A6943.5 "2.80-2.75 "3 / 8 "Etylenpropylen250 Grader F5 psi1 450 NOK
DAYTON 4A695 magnetventil mindre spole 1/2 tomme Nc messing | AD6RTY 4A6954 21 / 32 "3.60-4.156 "1 / 2 "Etylenpropylen250 Grader F5 psi1 422 NOK
DAYTON 4A696 magnetventil mindre spole 3/4 tommer Nc messing | AD6RTZ 4A6963.75 "5.50-2 13 / 16 "3 / 4 "Etylenpropylen250 Grader F5 psi1 725 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4A776 Magnetventil mindre spole 3/8 tomme Nc messing
1 689 NOK / enhet