MOLDED FIBERGLASS Kraftig stabel og Nest Container


filtre
Fullfør: Glatt , Materiale: Glassfiberforsterket kompositt , Antall skilleplasser lang: 0 , Antall skilleplasser kort: 0
StilModellUtenfor breddeFARGEInnvendig høydeBruk lokknummerInnvendig lengdeInnvendig breddeLastekapasitetUtenfor høydePris (eks. mva)
A
7802085268
10.625 "Blå4.875 "Produsent Model 78021816.5 "9.5 "300 lb.5"441NOK
B
7802085280
10.625 "Rød4.875 "Produsent Model 78021816.5 "9.5 "300 lb.5"441NOK
A
7803085268
12.5 "Blå5.875 "Produsent Model 78031818.375 "11.375 "300 lb.6"545NOK
B
7803085280
12.5 "Rød5.875 "Produsent Model 78031818.375 "11.375 "300 lb.6"545NOK
A
7804085268
12.875 "Blå7.875 "Produsent Model 78041816.375 "11 "300 lb.8"582NOK
B
7804085280
12.875 "Rød7.875 "Produsent Model 78041816.375 "11 "300 lb.8"582NOK
A
7805085268
14.75 "Blå7.875 "Produsent Model 78051819.75 "12.75 "300 lb.8"751NOK
B
7805085280
14.75 "Rød7.875 "Produsent Model 78051819.75 "12.75 "300 lb.8"751NOK
C
7806085268
18 "Blå9.875 "Produsent Model 78061821 "16 "500 lb.10 "1 002 NOK
C
7808085268
18 "Blå5.75 "Produsent Model 78061821 "16 "500 lb.6"825NOK
D
7808085172
18 "Grå5.75 "Produsent Model 78061821 "16 "500 lb.6"825NOK
E
7806085280
18 "Rød9.875 "Produsent Model 78061821 "16 "500 lb.10 "1 002 NOK
D
7806085172
18 "Grå9.875 "Produsent Model 78061821 "16 "500 lb.10 "1 002 NOK
E
7808085280
18 "Rød5.75 "Produsent Model 78061821 "16 "500 lb.6"825NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?