KERN AND SOHN 961-serien fabrikkkalibreringssertifikater


filtre
Maks. Laste: 6000 til 12000 kg
StilModellNominell verdiPris (eks. mva)
A
961-115
-202NOK
RFQ
B
961-365V
-8 524 NOK
RFQ
C
961-290
-1 551 NOK
RFQ
D
961-365
-7 847 NOK
RFQ
E
961-113
-2 151 NOK
RFQ
F
961-366V
-9 336 NOK
RFQ
G
961-366
-8 659 NOK
RFQ
H
961-364
-7 847 NOK
RFQ
I
961-266
-5 885 NOK
RFQ
J
961-265
-5 276 NOK
RFQ
K
961-264
-5 276 NOK
RFQ
L
961-263
2 til 5 kN4 059 NOK
RFQ
M
961-363°C
2 til 5 kN7 306 NOK
RFQ
N
961-263°C
2 til 5 kN4 262 NOK
RFQ
O
961-363
2 til 5 kN7 171 NOK
RFQ
P
961-163V
2 til 5 kN4 668 NOK
RFQ
Q
961-163°C
2 til 5 kN4 059 NOK
RFQ
R
961-163
2 til 5 kN4 059 NOK
RFQ
S
961-164
5 til 20 kN5 276 NOK
RFQ
T
961-164V
5 til 20 kN5 953 NOK
RFQ
U
961-166V
5 til 20 kN6 359 NOK
RFQ
V
961-165V
5 til 20 kN5 953 NOK
RFQ
W
961-161°C
5 til 20 kN2 408 NOK
RFQ
X
961-101
5 til 50 kg1 583 NOK
RFQ
Y
961-100
5Kg1 271 NOK
RFQ
Z
961-165
20 til 50 kN5 276 NOK
RFQ
A1
961-166
50 til 120 kN5 885 NOK
RFQ
B1
961-102
50 til 350 kg1 880 NOK
RFQ
C1
961-103
350 til 1500 kg2 909 NOK
RFQ
D1
961-263V
500 N4 668 NOK
RFQ
E1
961-161V
500 N3 044 NOK
RFQ
F1
961-261V
500 N3 044 NOK
RFQ
G1
961-262V
500 N3 585 NOK
RFQ
H1
961-361V
500 N5 006 NOK
RFQ
I1
961-266V
500 N6 359 NOK
RFQ
J1
961-364V
500 N8 524 NOK
RFQ
K1
961-363V
500 N7 847 NOK
RFQ
L1
961-362V
500 N6 021 NOK
RFQ
M1
961-264V
500 N5 953 NOK
RFQ
N1
961-265V
500 N5 953 NOK
RFQ
O1
961-362°C
500 N Til 2 kN5 547 NOK
RFQ
P1
961-162
500 N Til 2 kN2 909 NOK
RFQ
Q1
961-162°C
500 N Til 2 kN3 112 NOK
RFQ
R1
961-262°C
500 N Til 2 kN3 112 NOK
RFQ
S1
961-262
500 N Til 2 kN2 909 NOK
RFQ
T1
961-162V
500 N Til 2 kN3 585 NOK
RFQ
U1
961-362
500 N Til 2 kN5 412 NOK
RFQ
V1
961-104
1500 til 3000 kg3 923 NOK
RFQ
W1
961-105
3000 til 6000 kg7 847 NOK
RFQ
X1
961-106
6000 til 12000 kg8 930 NOK
RFQ
Y1
961-167
<130 kg5 885 NOK
RFQ
Z1
961-102K
<130 kg2 151 NOK
RFQ
A2
961-361
<500 N4 397 NOK
RFQ
B2
961-261
<500 N2 408 NOK
RFQ
C2
961-161
<500 N2 408 NOK
RFQ
D2
961-261°C
<500 N2 557 NOK
RFQ
E2
961-361°C
<500 N4 532 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?