DAYTON Kompakt luftgardin


filtre
Dybde: 6.75 " , Høyde: 7.375 " , Husfarge: Lys Tan , Husmateriale: Malt stål , Hz: 60 , Motorkapsling: Helt lukket , Motortype: Permanent delt kondensator , Antall hastigheter: 2 , Fase: 1 , Spenning: 120
StilModellLuftvolumMaks. ForsterkerMaks. RPMMotor HPBreddePris (eks. mva)
A
4HZ94
1050 / 790 cfm1.117001/1036 "9 159 NOK
A
4 YP01
1200 / 900 cfm1.616001/842 "6 652 NOK
A
4HZ95
1350 / 1010 cfm1.616001/848 "7 379 NOK
A
4 YP02
1700 / 1280 cfm1.916001/860 "8 570 NOK

Kompakt luftgardin

Dayton kompakte luftgardiner fungerer som en termisk barriere i akterspeil, gjennomkjøringsvinduer og andre lignende åpninger for å hindre at støv, røyk og insekter kommer inn i anleggene. Disse enhetene har en vifte med helt lukket motorenhet for optimal luftstrøm. De er plassert over innganger, som døråpninger eller lasterom for å skape en temperaturbarriere for uhindret syn eller trafikk gjennom åpningen. Velg fra et bredt utvalg av disse kompakte luftgardinene, tilgjengelig i 1/8 og 1/10 HK motorstørrelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?