WATTS LF3008-serien dielektriske koblinger


filtre
Body Material: Blyfri messing , Tilkoblingstype: FIP x Lodde , Maksimalt pakningstrykk: 250 psi , Maksimal temperatur for pakningen: 180 grader F , Innløpstilkobling: Gjenget hunn , Innløpsmateriale: Blyfri messing , Innløpstrådtype: NPTF , Innløpstype: Gjenget hunn , Maks. Press: 250 psi , Maks. Temp.: 180 Grader F , Maks. Arbeids press: 250 PSI , Mfr. Serie: LF3008 , Uttakstilkobling: Socket , Uttaksmateriale: Blyfri messing , Uttakstype: Socket , Type: Kit
StilModellPakningsmaterialeHex størrelseInnløpsstørrelseStørrelse på uttakRørstørrelsePris (eks. mva)
A
1/2 LF3008
Buna-N1.5 "--1 / 2 "451NOK
B
LF3008 1/2
Buna-N-1 / 2 "1 / 2 "-581NOK
B
LF3008 3/4
Buna-N-3 / 4 "3 / 4 "-602NOK
A
3/4 LF3008
Buna-N1.625 "--3 / 4 "556NOK
C
1 LF3008
Buna-N1.875 "--1"626NOK
D
LF3008 1
Buna N-1"1"-1 035 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?