Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 1 LF3008 Dielektrisk Union 1 Tommers Fbp x Lodd 250psi | AB8QZK 26X175

WATTS 1 LF3008 Dielectric Union 1 Tommers Fbp x Lodd 250psi

På lager
Vare: AB8QZK Modell: 1 LF3008Kryssreferanse: 26X175
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
635NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDielektrisk union
Body MaterialBlyfri messing
TilkoblingstypeFIP x Lodde
PakningsmaterialeBuna-N
Hex størrelse1.875 "
Maks. Press250 psi
Maks. Temp.180 Grader F
MuttermaterialeMessing
Rørstørrelse1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Isolasjonsmateriale (polysulfon)

Produktvarianter

ProduktModellPakningsmaterialeHex størrelseInnløpsstørrelseStørrelse på uttakRørstørrelsePris
WATTS 1/2 LF3008 Dielektrisk Union 1/2 Inch Fbp x Lodde 250psi | AB8QYX 26X162 1/2 LF3008Buna-N1.5 "--1 / 2 "471NOK
WATTS 3/4 LF3008 Dielektrisk Union 3/4in Fbp x Lodd 250psi | AB8QYZ 26X164 3/4 LF3008Buna-N1.625 "--3 / 4 "556NOK
WATTS LF3008 1/2 dielektrisk kobling, 1/2 tommers innløp, 250 Psi Maks. Trykk | BQ6JQD 0009880 LF3008 1/2Buna-N-1 / 2 "1 / 2 "-581NOK
WATTS LF3008 3/4 dielektrisk kobling, 3/4 tommers innløp, 250 Psi Maks. Trykk | BQ6JQF 0009881 LF3008 3/4Buna-N-3 / 4 "3 / 4 "-602NOK
WATTS LF3008 1 dielektrisk kobling, 1 tommers inntak, 250 Psi Max. Trykk | BR4XCZ 0009882 LF3008 1Buna N-1"1"-1 035 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 1 LF3008 Dielectric Union 1 Tommers Fbp x Lodd 250psi
635NOK / enhet