WATTS Vanntrykkreduksjonsventiler i LFU5B-serien


filtre
Skivemateriale: EPDM , Innløpstrådtype: PT , Maks. Press: 300 psi , Mfr. Serie: LFU5B-Z3 , Uttakstilkobling: Gjenget hunn , Uttakstype: Gjenget hunn , Stil: standard , Trådtype: PT , Ventildesign: standard
StilModellLengdeJusterbart område for redusert trykkBody MaterialMaterialeMaks. Temp.Maks. Arbeids pressMin. Temp.Størrelse på uttakPris (eks. mva)
A
LFU5B-Z3 1/2
-25 til 75 psiBlyfri kobber silisiumlegeringRustfritt stål-300 PSI33 ° F1 / 2 "7 335 NOK
B
LFU5B-Z3 1
-25 til 75 psiBlyfri kobber silisiumlegeringRustfritt stål-300 PSI33 ° F1"12 270 NOK
C
LFU5B-LP-Z3 3/4
--Blyfri kobber silisiumlegering--20.7 Bar33 grader F3 / 4 "9 407 NOK
D
LFU5B-LP-Z3 1/2
-10 til 35 psiBlyfri kobber silisiumlegeringRustfritt stål-300 PSI33 ° F1 / 2 "7 741 NOK
E
LFU5B-S Z3 1 1/2
-25 til 75 psiBlyfri støpt kobber silisiumlegeringRustfritt stål-300 PSI33 ° F1-1 / 2 "41 975 NOK
RFQ
F
LFU5B-Z3 3/4
--Blyfri kobber silisiumlegering--20.7 Bar33 grader F3 / 4 "13 691 NOK
G
LFU5B-S Z3 1 1/4
-25 til 75 psiBlyfri støpt kobber silisiumlegeringRustfritt stål-300 PSI33 ° F1-1 / 4 "37 291 NOK
H
LFU5B-QC-Z3 1
-25 til 75 psiBlyfri støpt kobber silisiumlegeringRustfritt stål-300 PSI33 ° F1"18 313 NOK
A
LFU5B-Z3 2
-25 til 75 psiBlyfri kobber silisiumlegeringRustfritt stål-300 PSI33 ° F2"25 942 NOK
RFQ
A
LFU5B-Z3 1 1/2
-25 til 75 psiBlyfri kobber silisiumlegeringRustfritt stål-300 PSI33 ° F1-1 / 2 "19 667 NOK
RFQ
I
LFU5B-QC-Z3 3/4
--Blyfri støpt kobber silisiumlegering--20.7 Bar33 grader F3 / 4 "12 414 NOK
J
1/2 LFU5B-LP-Z3
5.5 "--Blyfri messing180 Grader F---4 820 NOK
K
3/4 LF U5BZ3
6.25 "--Blyfri messing160 Grader F---7 539 NOK
L
3/4 LFU5B-LP-Z3
6.25 "--Blyfri messing180 Grader F---8 844 NOK
K
1 LFU5B-Z3
6.75 "--Blyfri messing160 Grader F---8 022 NOK
M
1-1/2 LFU5B-Z3-LP
7 11 / 16 "--Blyfri kobber silisiumlegering160 Grader F---33 931 NOK
N
LFU5B-Z3
7 11 / 16 "--Blyfri kobber silisiumlegering160 Grader F---25 468 NOK
O
LFU5B-LP-Z3
9.437 "--Blyfri kobber silisiumlegering160 Grader F---37 849 NOK
M
1-1/4 LFU5B-Z3-LP
9.437 "--Blyfri kobber silisiumlegering160 Grader F---31 131 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?