Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LFU5B-Z3 vannpressreduksjonsventil 1-1/4 tommer 50psi | AH8QUX 38YJ08

WATTS LFU5B-Z3 vannpressreduksjonsventil 1-1/4 tomme 50psi

På lager
Vare: AH8QUX Modell: LFU5B-Z3Kryssreferanse: 38YJ08

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
23 329 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVentil for reduksjon av vanntrykk
TilkoblingstypeFNPT
Høyde8.375 "
Lengde7 11 / 16 "
MaterialeBlyfri kobber silisiumlegering
Maks. Press300 psi
Maks. Temp.160 Grader F
Rørstørrelse1.25 "
Forhåndsinnstilte trykkinnstillinger50 psi
Trykkjusteringsområde25 til 75 psi
silJa
Ventiltypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.96
Skipets høyde (cm)25.91
Skipets lengde (cm)22.61
Skipets bredde (cm)12.19
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeJusterbart område for redusert trykkBody MaterialMaterialeMaks. Temp.Maks. Arbeids pressMin. Temp.Størrelse på uttakPris
WATTS 3/4 LF U5BZ3 Vanntrykkreduksjonsventil 3/4 tommer | AE3JEX 5DLZ5 3/4 LF U5BZ36.25 "--Blyfri messing160 Grader F---9 434 NOK
WATTS 1 LFU5B-Z3 Vanntrykkreduksjonsventil 1 tomme | AE3JEY 5DLZ6 1 LFU5B-Z36.75 "--Blyfri messing160 Grader F---8 679 NOK
WATTS 1/2 LFU5B-LP-Z3 Vanntrykkreduksjonsventil 30 Psi | AF8EDZ 25CC94 1/2 LFU5B-LP-Z35.5 "--Blyfri messing180 Grader F---5 215 NOK
WATTS 3/4 LFU5B-LP-Z3 Vanntrykkreduksjonsventil 30 Psi | AF8EEA 25CC95 3/4 LFU5B-LP-Z36.25 "--Blyfri messing180 Grader F---9 568 NOK
WATTS 1-1 / 4 LFU5B-Z3-LP Vannpressereduksjonsventil 1-1 / 2 tommer 50psi | AH8QUY 38YJ09 1-1/4 LFU5B-Z3-LP9.437 "--Blyfri kobber silisiumlegering160 Grader F---30 413 NOK
WATTS 1-1/2 LFU5B-Z3-LP Vannpressreduksjonsventil 1-1/4 tommer 30psi | AH8QVA 38YJ11 1-1/2 LFU5B-Z3-LP7 11 / 16 "--Blyfri kobber silisiumlegering160 Grader F---36 708 NOK
WATTS LFU5B-LP-Z3 Vannpressereduksjonsventil 1-1 / 2 tommer 30psi | AH8QVB 38YJ12 LFU5B-LP-Z39.437 "--Blyfri kobber silisiumlegering160 Grader F---46 261 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LFU5B-Z3 vannpressreduksjonsventil 1-1/4 tomme 50psi
23 329 NOK / enhet