SPEEDAIRE 5/16 "Inside Dia. Høytrykksslange


filtre
Farge: Svart , Konstruksjon: Trådflett , Passende størrelse: M22 Kvinne x M22 Kvinne , Slange innvendig dia.: 5 / 16 " , Slange Utvendig Dia.: 0.65 " , Maks. Press: 3500 psi , Maks. Temp.: 250 Grader F , Sikkerhetsfaktor: 4:1
StilModellSlangelengdePris (eks. mva)
A
22KE04
25ft.968NOK
B
22KE05
50ft.1 584 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?