EATON Elektroniske motorstartere i XT IEC-serien, 600V


Eaton XT IEC Series elektroniske motorstartere er utstyrt med en solid-state kontaktor og tilbyr innebygd overbelastningsbeskyttelse.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
ECX09F1DAA-M
10 446 NOK
RFQ
A
ECX09G1DAA-M
12 092 NOK
RFQ
A
ECX09H1DAA-N
13 337 NOK
RFQ
A
ECX09B1DAA-I
6 985 NOK
RFQ
A
ECX09C1DAA-J
7 491 NOK
RFQ
A
ECX09E1DAA-K
8 989 NOK
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Motorstartere består av en kontaktor som fullfører kretsen til motoren og et overbelastningsrelé som overvåker strømmen som motoren trekker.
  • Denne overbelastningsbeskyttelsen er satt til en forhåndsbestemt maksimal belastning.
  • Når belastningen overskrider maksimal belastning, åpner enheten motorstarterkontrollkretsen for å slå den av.

Egenskaper

  • Disse trefasestarterne krever ikke en ekstra kontaktor for forover- og reversfunksjoner.
  • De kan utstyres med en valgfri nødstoppfunksjon for å koble fra på en sikker måte under feil.
  • Disse motorstarterne har NEMA 1-kapslinger som gir IP23-klassifisert beskyttelse.

Standarder og godkjenninger

  • cUL
  • UL

Ofte Stilte Spørsmål

Hvorfor er en starter nødvendig for motorapplikasjon?

Startere beskytter DC-motorer mot skade forårsaket av høy strøm og dreiemoment under oppstart. De gir ekstern motstand til motoren og begrenser strømmen til et akseptabelt nivå.

Hvordan er Eaton-motorstartere bedre enn sine motparter?

Eaton motorstartere er kompakte enheter og kan spare opptil 78 % plass i forhold til tradisjonelle elektromekaniske startere.

Hvordan unngå feil i disse motorstarterne?

Se etter løse eller korroderte ledningsforbindelser for å unngå feil.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?