Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 22KE04 høytrykksspylerslange 5/16 25 fot 3500 Psi | AB6VJA

SPEEDAIRE 22KE04 høytrykkspylerslange 5/16 25 fot 3500 psi

På lager
Vare: AB6VJA Modell: 22KE04
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
968NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøytrykksvasker slange
FARGESvart
AnleggTrådflett
MonteringsstørrelseM22 Kvinne x M22 Kvinne
Slange inne i Dia.5 / 16 "
Slangelengde25ft.
Slange utenfor Dia.0.65 "
Maks. Press3500 psi
Maks. Temp.250 Grader F
Ytre materialeNitril
Sikkerhetsfaktor4:1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.052
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode4009220050
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Oljemotstand (RMA klasse A)

Produktvarianter

ProduktModellSlangelengdePris
SPEEDAIRE 22KE05 høytrykkspylerslange 5/16 50 fot 3500 Psi | AB6VJB 22KE0550ft.1 584 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 22KE04 høytrykkspylerslange 5/16 25 fot 3500 psi
968NOK / enhet