Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LF3008 1 dielektrisk kobling, 1 tommers inntak, 250 Psi Max. Trykk | BR4XCZ 0009882

WATTS LF3008 1 dielektrisk kobling, 1 tommers inntak, 250 Psi Max. Press

På lager
Vare: BR4XCZ Modell: LF3008 1Kryss Ref: 0009882

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 035 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDielektrisk union
AdaptermaterialeBlyfri messing
PakningsmaterialeBuna N
Paknings maksimalt trykk250 psi
Paknings maksimal temperatur180 grader F
InntakstilkoblingGjenget hunn
InnløpsmaterialeBlyfri messing
Innløpsstørrelse1"
Type innløpstrådNPTF
InnløpstypeGjenget hunn
IsolasjonsmaterialePolysulfon
BlyIkke tilstede
Maks. Arbeids press250 PSI
Maksimalt trykk250 psi
Mfr. SerieLF3008
MuttermaterialeStål
UttakstilkoblingSocket
UtløpsmaterialeBlyfri messing
Størrelse på uttak1"
UtløpstypeSocket
typenKit
Arbeide Temp.180 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925

Produktdetaljer:

Dielektrisk kobling, 1 tommers inntak, 250 Psi Max. Press

Produktvarianter

ProduktModellPakningsmaterialeHex størrelseInnløpsstørrelseStørrelse på uttakRørstørrelsePris
WATTS 1/2 LF3008 Dielektrisk Union 1/2 Inch Fbp x Lodde 250psi | AB8QYX 26X162 1/2 LF3008Buna-N1.5 "--1 / 2 "471NOK
WATTS 3/4 LF3008 Dielektrisk Union 3/4in Fbp x Lodd 250psi | AB8QYZ 26X164 3/4 LF3008Buna-N1.625 "--3 / 4 "556NOK
WATTS 1 LF3008 Dielektrisk Union 1 Tommers Fbp x Lodd 250psi | AB8QZK 26X175 1 LF3008Buna-N1.875 "--1"635NOK
WATTS LF3008 1/2 dielektrisk kobling, 1/2 tommers innløp, 250 Psi Maks. Trykk | BQ6JQD 0009880 LF3008 1/2Buna-N-1 / 2 "1 / 2 "-581NOK
WATTS LF3008 3/4 dielektrisk kobling, 3/4 tommers innløp, 250 Psi Maks. Trykk | BQ6JQF 0009881 LF3008 3/4Buna-N-3 / 4 "3 / 4 "-602NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LF3008 1 dielektrisk kobling, 1 tommers inntak, 250 Psi Max. Press
1 035 NOK / enhet