HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Automatisk panelmontert overflatehardt kablet Gfcis


filtre
Forsterker AC: 30 , Farge: Gul , Lederstørrelse: # 10 AWG , Tilkobling: Hardt kablet , Konstruksjon: fabrikkert , Gjeldende vurdering: 30 A , vedleggsvurdering: 4X , Innløp: 3 / 4 "PT , Ledningslengde: 6ft. , Materiale: Valox , Monteringsstil: Panelmontering / overflate , Tilbakestill Type: Automatisk
StilModellAntall ledereFasetypenSpenningsverdierPris (eks. mva)
A
GFHW13115
31Hard kablet, hørbar alarm120 VAC6 099 NOK
A
GFHW13105
31Hardt kablet120 VAC5 116 NOK
A
GFHW23115
31Hard kablet, hørbar alarm240 VAC6 823 NOK
A
GFHW23105
31Hardt kablet240 VAC6 300 NOK
A
GFHW33115
41Hard kablet, hørbar alarm120 / 240 VAC6 848 NOK
A
GFHW431
53Hardt kablet3-fase 120/208 VAC9 837 NOK

Automatisk panelmontert overflatehardt kablet Gfcis

Hubbell Wiring Device-Kellems hard-wired GFCIs er egnet for å beskytte nedsenkbare pumper, kraftgeneratorer og elektrisk utstyr mot jordfeil. De har åpen og bakkenøytral beskyttelse som faller i tilfelle nøytral og bakken berører lastesiden. De har et veldig synlig rødt blinkende lys for advarsel mot feilregistrering. Velg mellom et bredt utvalg av disse hardkablede GFCI-ene, tilgjengelig i en- og trefasealternativer Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?