Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS GFHW23115 Hard Wired Gfci, industrikvalitet, hørbar alarm, 30A 240VAC, 4-6 Ma | AA9JFE 1DJF7

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW23115 Hard Wired Gfci, industrikvalitet, hørbar alarm, 30A 240VAC, 4-6 Ma

På lager
Vare: AA9JFE Modell: GFHW23115Kryssreferanse: 1DJF7
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
7 493 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGFCI
Forsterker AC30
Hørbar varselJa
FARGEGul
Dirigentstørrelse# 10 AWG
TilkoblingHardt kablet
Anleggfabrikkert
Karakter30 A
Diameter fvtHardt kablet
Kvalitetsvurdering4X
Inlet3 / 4 "PT
Leddlengde6ft.
MaterialeValox
MonteringsstilPanelmontering / overflate
Antall ledere3
Fase1
Tilbakestill typeAutomatisk
Temp. Vurdering-35 grader C til 66 grader C
typenHard kablet, hørbar alarm
Spenningsverdier240 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)26.16
Skipets bredde (cm)15.49
HS kode8536308000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall ledereFasetypenSpenningsverdierPris
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS GFHW13105 Hard Wired Gfci, industrikvalitet, ingen utgang, 30A 120VAC, 4-6 Ma | AA9JFA 1DJF2 GFHW1310531Hardt kablet120 VAC5 446 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS GFHW13115 Hard Wired Gfci, industrikvalitet, hørbar alarm, 30A 120VAC, 4-6 Ma | AA9JFB 1DJF3 GFHW1311531Hard kablet, hørbar alarm120 VAC6 641 NOK
HUBBELL KABEL-ENHET-KELLEMS GFHW23105 Hard Wired Gfci, industrikvalitet, ingen utgang, 30A 240VAC, 4-6 Ma | AA9JFD 1DJF6 GFHW2310531Hardt kablet240 VAC6 824 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS GFHW33115 Hard Wired Gfci, industrikvalitet, hørbar alarm, 30A 120/240VAC, 4-6 Ma | AA9JFG 1DJF9 GFHW3311541Hard kablet, hørbar alarm120 / 240 VAC8 151 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS GFHW431 Hard Wired Gfci, industrikvalitet, ingen utgang, 30A 3-Fas 120/208VAC | AA9JFJ 1DJG2 GFHW43153Hardt kablet3-fase 120/208 VAC10 266 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW23115 Hard Wired Gfci, industrikvalitet, hørbar alarm, 30A 240VAC, 4-6 Ma
7 493 NOK / enhet