INTERMATIC SPST tidsbryter


filtre
amps: 30 , Batteritype: AAA alkalisk , Farge: Grå , Kontakt skjema: SPST , Dybde: 3-1 / 8 " , Innhegning: Stål , Høyde: 7.75 " , HP @ 120V: 1 , HP @ 240V: 2 , Lengde: 8" , Maks. Tidsinnstilling: 6 dager 23 timer 59 min. , Min. Tidsinnstilling: 1 min. , Montering: overflaten , NEMA-vurdering: 1 , Antall poler: 1 , Driftstemperatur: -40 til 155 F. , Driftsmodus: 7 Day , Type: Elektronisk 7-dagers , Spenning: 120 / 208 / 240 / 277 , Watt: 3600 , Bredde: 5.25 "
StilModellAntall kanalerPris (eks. mva)
A
ET1705C
14 258 NOK
B
ET1725C
24 983 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?