Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INTERMATIC ET1705C Elektronisk Timer 7-dagers Spst 120-277 V | AC9DXV 3FXA1

INTERMATIC ET1705C Elektronisk timer 7-dagers Spst 120-277 V

På lager
Vare: AC9DXV Modell: ET1705CKryssreferanse: 3FXA1
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
4 328 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk tidtaker
amps30
SikkerhetskopieringstidOpptil 3 år
BatteritypeAAA alkalisk
FARGEGrå
Kontakt skjemaSPST
Dybde3-1 / 8 "
KabinettStål
Høyde7.75 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Lengde8"
Maks. På / av-sykluser14
Maks. Tidsinnstilling6 dager 23 timer 59 min.
Min. Tidsinnstilling1 min.
Monteringoverflaten
NEMA-vurdering1
Antall kanaler1
Antall poler1
Antall pulshendelser28
Drifts Temp.-40 til 155 F.
Driftsmodus7 Day
typenElektronisk 7-dagers
Spenning120 / 208 / 240 / 277
Watts3600
Bredde5.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.125
Skipets høyde (cm)20.57
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode9107008000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAntall kanalerPris
INTERMATIC ET1725C 7-dagers elektronisk timer, SPST, 30 A, type 1 stål | AC9DXW 3FXA2 ET1725C24 669 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INTERMATIC ET1705C Elektronisk timer 7-dagers Spst 120-277 V
4 328 NOK / enhet