Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INTERMATIC ET1725C 7-dagers elektronisk timer, SPST, 30 A, type 1 stål | AC9DXW 3FXA2

INTERMATIC ET1725C 7-dagers elektronisk timer, SPST, 30 A, type 1 stål

På lager
Vare: AC9DXW Modell: ET1725CKryssreferanse: 3FXA2
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
4 669 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk tidtaker
amps30
SikkerhetskopieringstidOpptil 3 år
BatteritypeAAA alkalisk
FARGEGrå
Kontakt skjemaSPST
Dybde3-1 / 8 "
KabinettStål
Høyde7.75 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Lengde8"
Maks. På / av-sykluser14
Maks. Tidsinnstilling6 dager 23 timer 59 min.
Min. Tidsinnstilling1 min.
Monteringoverflaten
NEMA-vurdering1
Antall kanaler2
Antall poler1
Antall pulshendelser14
Drifts Temp.-40 til 155 F.
Driftsmodus7 Day
Pulsvarighet2 sek.
typenElektronisk 7-dagers
Spenning120 / 208 / 240 / 277
Watts3600
Bredde5.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3275
Skipets høyde (cm)20.83
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode9107008000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Uavhengig 7-dagers programmeringsbryter designet for å gi fleksibilitet i applikasjoner som krever forskjellige lastbryteroperasjoner hver dag i uken
    • Tilrettelegger for opptil 28 settpunkter eller hendelser som kan forhåndsinnstilles til automatisk gjentakelsesmodus
    • Ligger i et låsbart kabinett for å beskytte mot hærverk og uautorisert manipulering
    • Kontrollknapper for midlertidig overstyring eller permanent manuell overstyringsmekanisme

Produktvarianter

ProduktModellAntall kanalerPris
INTERMATIC ET1705C Elektronisk Timer 7-dagers Spst 120-277 V | AC9DXV 3FXA1 ET1705C14 328 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INTERMATIC ET1725C 7-dagers elektronisk timer, SPST, 30 A, type 1 stål
4 669 NOK / enhet