Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VELVAC 697287 Back Up Alarm 87db Svart 2-3 / 4 tommers høyde | AF7HTH 21DH93

VELVAC 697287 Back Up Alarm 87db svart 2-3/4 tommers høyde

På lager
Vare: AF7HTH Modell: 697287Kryssreferanse: 21DH93
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
534NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetskopieringsalarm
FARGESvart
Nåværende tegnet300mA
Høyde2.75 "
Housing MaterialGlass / Nylon
Lengde3.5 "
Monteringsentrum
Lydnivå87 dB
Spenning12 til 24 VDC
Bredde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8512300040

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeLydnivåBreddePris
VELVAC 697097 Sikkerhetskopieringsalarm 97db Svart 2-7/16 tommer høyde | AF7HTD 21DH89 6970972.437 "3.875 "97 dB1.5 "453NOK
VELVAC 697107 Back Up Alarm 107db Svart 2-7 / 16 tommer høyde | AF7HTF 21DH91 6971072.437 "3.875 "107 dB1.5 "644NOK
VELVAC 697112 Back Up Alarm 112db Svart 3-63 / 64 tommers høyde | AF7HTG 21DH92 6971123 63 / 64 "5.156 "112 dB2 15 / 16 "1 016 NOK
VELVAC 697297 Back Up Alarm 97db Svart 2-3 / 4 tommers høyde | AF7HTJ 21DH94 6972972.75 "3.5 "97 dB1.25 "312NOK
VELVAC 699297 Sikkerhetsalarm, 97dB, svart, 3-1/2 "lengde | AF7HTL 21DH96 6992972.75 "3.5 "97 dB1.25 "299NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VELVAC 697287 Back Up Alarm 87db svart 2-3/4 tommers høyde
534NOK / enhet