HOFFMAN C2 -serie HMI -kabinetter, 14 gauge stålhus


filtre
Grunnleggende materiale: metallic , Farge: Lysegrå , Dybde: 7.09 " , skapdekseltype: hengslet , Bli ferdig: RAL 7035 lysegrå pulver , Pakning: Neopren , IP-vurdering: 66 , Materiale: Karbonstål , Metallmåler: 14 , Montering: Sokkel / anheng , NEMA-vurdering: 4, 12
StilModellHøydeBreddePris (eks. mva)
A
CP405018
15.75 "19.69 "17 069 NOK
A
B
21.65 "23.62 "19 074 NOK

C2 -serie HMI -kabinetter, 14 gauge stålhus

Hoffman HMI (human machine interface) kabinetter er ideelle for å inkludere sensitive enheter som flatskjermer, trykknapper og andre lignende systemer. Disse enhetene har en hengslet dør med en ettpunktslås for rask tilgang til de interne komponentene, integrerte aluminiumshåndtaksprofiler for å forlenge lengden på profilen og et forhåndsboret hull på toppen for sokkelmontering. De har 14-gauge karbonstål med høyt dreiemoment for rask installasjon og en neoprenpakning for å skape en vanntett forsegling. Velg fra en rekke av disse HMI-skapene tilgjengelig i 15.75 og 21.65 tommers høydealternativer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?