HOFFMAN CP405018 HMI-skap 15.74 H x 19.69 W tommer IP66 | AH3HDX 32FJ04

HOFFMAN CP405018 HMI-kapsling 15.74 H x 19.69 W tommer IP66

På lager
Vare: AH3HDX Modell: CP405018Kryssreferanse: 32FJ04

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 069 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHMI-kabinett
Grunnleggende materialemetallic
FARGELysegrå
Dybde7.09 "
Kapslingsdekseltypehengslet
FinishRAL 7035 lysegrå pulver
GasketNeopren
Høyde15.75 "
IP Rating66
MaterialeKarbonstål
Metallmåler14
MonteringSokkel / anheng
NEMA-vurdering4, 12
Bredde19.69 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.806
Skipets høyde (cm)26.04
Skipets lengde (cm)57.15
Skipets bredde (cm)43.18
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Knockouts: Nei

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBreddePris
HOFFMAN B HMI-skap 21.65 H x 23.62 W Tommer IP66 | AH3HDY 32FJ05 B21.65 "23.62 "19 074 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOFFMAN CP405018 HMI-kapsling 15.74 H x 19.69 W tommer IP66
17 069 NOK / enhet