Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BL BEARINGS R8 ZZ PRX Mini Kulelager PS 13mm R8ZZ | AG4ZEG 35JC65

BL BEARINGS R8 ZZ PRX Mini Kulelager PS 13mm R8ZZ

På lager
Vare: AG4ZEG Modell: R8 ZZ PRXKryssreferanse: 35JC65

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
51NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiniatyrkulelager
ABEC Toleranse1
LagermaterialeStål
Bearing TypeDobbelt skjold
Bore Dia.0.5 "
Boring Toleranse+ 0 / -0.0003 "
BurmaterialePresset stål
Dynamisk lastekapasitet1,148 lb.
BransjenummerR8ZZ
SmøringPolyrex EM-fett
Maks. RPM29000
Utenfor Dia.1.125 "
Utenfor Dia. Toleranse+ 0 / -0.0004 "
SkjoldmaterialeStål
Statisk lastekapasitet535 lb.
Temp. Område-40 grader til 350 grader F
Bredde0.312 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)0.8
Skipets lengde (cm)2.86
Skipets bredde (cm)2.86
HS kode8482105044

Produktvarianter

ProduktModellMaks. RPMLagermaterialeBore Dia.Utenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseSkjoldmaterialeStatisk lastekapasitetBreddePris
BL BEARINGS R2 ZZ PRX Mini Kulelager PS 3mm R2ZZ | AG4ZEC 35JC61 R2 ZZ PRX55000Stål0.125 "0.375 "+ 0 / -0.0003 "Stål50 lb.0.156 "51NOK
BL BEARINGS R3 ZZ PRX Mini Kulelager PS 5mm R3ZZ | AG4ZED 35JC62 R3 ZZ PRX48000Stål0.187 "0.5 "+ 0 / -0.0003 "Stål110 lb.0.196 "51NOK
BL BEARINGS R4 ZZ PRX Mini Kulelager PS 6mm R4ZZ | AG4ZEE 35JC63 R4 ZZ PRX54000Stål0.25 "0.625 "+ 0 / -0.0003 "Stål139 lb.0.196 "51NOK
BL BEARINGS R6 ZZ PRX Mini Kulelager PS 10mm R6ZZ | AG4ZEF 35JC64 R6 ZZ PRX38000Stål0.375 "0.875 "+ 0 / -0.0004 "Stål315 lb.0.281 "51NOK
BL BEARINGS R10 ZZ PRX Mini Kulelager PS 16mm R10ZZ | AG4ZEH 35JC66 R10 ZZ PRX22000Stål0.625 "1.375 "+ 0 / -0.0004 "Stål734 lb.0.343 "74NOK
BL BEARINGS R12 ZZ PRX Mini Kulelager PS 19mm R12ZZ | AG4ZEJ 35JC67 R12 ZZ PRX19000Stål0.75 "1.625 "+ 0 / -0.0004 "Stål1,020 lb.0.437 "92NOK
BL BEARINGS R14 ZZ PRX Mini Kulelager PS 22mm R14ZZ | AG4ZEK 35JC68 R14 ZZ PRX17000Stål0.875 "1.875 "+ 0 / -0.0004 "Stål1,220 lb.0.5 "113NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BL BEARINGS R8 ZZ PRX Mini Kulelager PS 13mm R8ZZ
51NOK / enhet