PROTO Stikkontakt


Proto stikkontakter er egnet for skadede og gjenstridige festemidler, samt de som er laget av myke materialer som aluminium, bly og tinn.

filtre
Hodeform: Pære , Hodetype: standard , Isolert: Nei , Låse: Nei , Min. Arc Swing: 15 grader , Antall gearede tenner: 24 , Utgangstype: Bituttak - Ball , Total lengde: NA , Bevegelsesområde: 15 grader , Reversering: Ja , Sokkeldybde: standard , Tether-kapabel: Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling) , Tips Type: Ball Hex
StilModellMaterialeContainerstørrelsecontainer typeMålingstypeAntall stykkerAntall poengSAE eller metriskStørrelsePris (eks. mva)
A
J55100A
--EskeSAE13---8 718 NOK
RFQ
B
J55200A
--EskeMetric19---14 607 NOK
RFQ
C
J54207
----15-Metric-3 774 NOK
D
J54201
----23-Metric-6 705 NOK
E
J52203
----18-Metric-2 925 NOK
F
J47107
----9-SAE-3 878 NOK
G
J52200
----7-Metric-3 439 NOK
H
J52118
----10-SAE-1 173 NOK
I
J47100
----10-SAE-1 458 NOK
J
J52123
----10-SAE-1 371 NOK
K
J54128
----27-SAE-9 850 NOK
L
J54205
----15-Metric-2 353 NOK
M
J52201
----10-Metric-5 067 NOK
N
J54124
----26-SAE-8 412 NOK
O
J52226
----57-Metric-12 676 NOK
P
J52114
----13-SAE-2 360 NOK
Q
J52126
----13-SAE-1 542 NOK
R
J52112
----13-SAE-2 449 NOK
S
J52124
----13-SAE-1 560 NOK
T
J47200
----12-Metric-1 209 NOK
U
J54206
----15-Metric-2 370 NOK
V
J47202
----12-Metric-1 851 NOK
W
J54130T
-16 "x 15" x 2 1/2 "Blås Mold sakSAE30---6 654 NOK
RFQ
X
J55106A
--EskeSAE42---26 905 NOK
RFQ
Y
J54118S
-16 "x 11" x 2 1/2 "Blås Mold sakSAE18---4 081 NOK
RFQ
Z
J52332AS
-16 "x 11" x 2 1/2 "Blås Mold sakMetrisk, SAE32---4 442 NOK
RFQ
A1
J52121S
-10 "x 8" x 1 5/8 "Blås Mold sakSAE21---2 992 NOK
RFQ
B1
J47148
----148-SAE-19 306 NOK
C1
J54218
----54-Metric-14 833 NOK
D1
J54132
----65-SAE-19 814 NOK
E1
J54110
----15-SAE-2 677 NOK
F1
J54118T
-16 "x 11" x 2 1/2 "Blås Mold sakSAE18---3 976 NOK
RFQ
G1
J54302
----15-SAE-2 741 NOK
H1
J54116AS
-16 "x 11" x 2 1/2 "Blås Mold sakSAE16---5 118 NOK
RFQ
I1
J54115S
-16 "x 11" x 2 1/2 "Blås Mold sakSAE15---3 504 NOK
RFQ
J1
J52325S
-10 "x 8" x 1 5/8 "Blås Mold sakMetrisk, SAE25---3 045 NOK
RFQ
K1
J52112S
-10 "x 8" x 1 5/8 "Blås Mold sakSAE12---1 850 NOK
RFQ
L1
J47214S
-8 "x 5 1/2" x 1 5/8 "Blås Mold sakMetric14---2 668 NOK
RFQ
M1
J47137S
-16 "x 11" x 2 1/2 "Blås Mold sakSAE37---5 145 NOK
RFQ
N1
J47114S
-8 "x 5 1/2" x 1 5/8 "Blås Mold sakSAE14---2 473 NOK
RFQ
O1
J47201
----11-Metric-1 198 NOK
P1
J52100
----7-SAE-3 439 NOK
Q1
J52142
----58-SAE-13 381 NOK
R1
J54211
----24-Metric-5 034 NOK
S1
J52209
----12-Metric-1 899 NOK
T1
J47104
----10-SAE-999NOK
U1
J47106
----10-SAE-993NOK
V1
J54209
----23-Metric-4 109 NOK
W1
J54113
----19-SAE-4 545 NOK
X1
J54109
----19-SAE-4 542 NOK
Y1
J54107
----15-SAE-4 043 NOK
Z1
J54101
----19-SAE-7 005 NOK
A2
J52215
----21-Metric-2 674 NOK
E
J52207
----18-Metric-3 067 NOK
B2
J52228
----57-Metric-12 468 NOK
C2
J52205
----12-Metric-1 868 NOK
D2
J52111
----10-SAE-1 759 NOK
E2
J52107
----10-SAE-1 690 NOK
F2
J55108
----12-SAE-7 406 NOK
G2
J5100
----912SAE3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8"2 742 NOK
H2
J47105
----5-SAE-2 100 NOK

Stikkontakt

Proto stikkontakter er egnet for bruk med skadede og gjenstridige festemidler, samt de som er laget av myke materialer, som aluminium, bly og tinn. Disse Proto-støtkontaktene har en TorquePlus-konfigurasjon med en radius-hjørnedesign for å flytte spenningene bort fra hjørnene og jevnt fordele over et stort overflateareal. Den innvendige utformingen av disse stikkontaktene reduserer ytterligere avrunding av kantene og gir mer fleksibilitet til å slå ut slitte eller rustne fester. Disse Proto verktøysokkelsettene er tilgjengelige i 1/4, 3/8 og 1/2 tommers stasjonsstørrelser med krom, helpolert eller svart oksidfinish på Raptor Supplies.

Egenskaper

  • Disse Proto-støtkontaktene har en TorquePlus-konfigurasjon med en radius-hjørnedesign for å flytte belastningen bort fra hjørnene og jevnt fordele den over et stort overflateareal.
  • Den innvendige utformingen reduserer avrunding av kantene og gir mer fleksibilitet til å snu utslitte eller rustne fester.
  • De har sateng / krom / helpolert / svart oksidfinish for å motstå korrosjon på utsatte overflater.
  • Disse Proto-sokkelsettene er tilgjengelige i 1/4, 3/8 og 1/2 tommers stasjonsstørrelser.

Standarder og godkjenninger

  • ASME B107.1

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke faktorer må vurderes for å velge riktig stikkontaktsett?

  • Metriske eller SAE-målinger
  • Stasjonsstørrelse
  • Poeng

Hva er bedre - 6-punkts eller 12-punkts stikkontakter?

  • 12-punkts stikkontakter er ideelle for lette reparasjoner, men 6-punkts stikkontakter anbefales for tung fastnøkkel.
  • 6-punkts stikkontakter er mye mindre sannsynlig å skli av hjørner eller gjenstridige festemidler.

Hva er forskjellen mellom en skralle og en socket?

En skralle er et håndtak som smekker inn i den ene enden av sokkelen via en firkantet kobling. Den andre enden av stikkontakten passer over en feste. Skrallesett har en mekanisme som gjør at håndtaket kan stramme festet når du dreier det med klokken og roterer fritt ved å svinge det mot klokken.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?