Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J5100 stikkontaktsett, 3/8 tommers stasjonsstørrelse, full polsk finish - 9 stk | AB3ADW 1Q810

PROTO J5100 stikkontaktsett, 3/8 tommers stasjonsstørrelse, full polsk finish - 9 stk.

På lager
Vare: AB3ADW Modell: J5100Kryssreferanse: 1Q810
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
2 742 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSokkelsett
AccessoriesStålholder
Deep Socket Point Styles Inkludertnone
Kjørestørrelse3 / 8 "
FinishFull polsk
Fleksible stikkontaktstiler inkludertnone
Antall stykker9
Antall poeng12
SAE eller metriskSAE
Størrelse3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8"
Stikkontakter inkludert12 pkt. Standard dreiemomentadapter: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8"
Std. Socket Point Styles Inkludert12
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8204200000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Ideell for jevne dreiemomentkalibreringer
    • Utstyrt med adaptere for å måle 2 tommer fra det firkantede drivsenteret til adapterens åpningssenter
    • Har varmebehandlet legering stålkonstruksjon for stor styrke og holdbarhet
    • Veggtykkelse på boksen gir tilstrekkelig plass for tilgang til sta fester
    • 12-punkts boksende gir fin indeksering for å forbedre tilgang og hastighet og kan passe på 4, 6 og 12 punktsfester
    • Oppfyller AS954E S3.81 standarder

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeContainerstørrelsecontainer typeMålingstypeAntall stykkerAntall poengSAE eller metriskStørrelsePris
PROTO J54104 Sokkelsett 1/2 tommers Drive Chrome 11 Pc | AA7DVB 15V181 J54104----11-SAE-3 206 NOK
PROTO J47100 kontaktsett 1/4 tommers stasjon 10 stk | AA8UJN 1AC60 J47100----10-SAE-1 458 NOK
PROTO J47102 kontaktsett 1/4 tommers stasjon 10 stk | AA8UJP 1AC61 J47102----10-SAE-1 410 NOK
PROTO J52118 stikkontakt sett 3/8 tommers stasjon 10 stk | AA8UJQ 1AC77 J52118----10-SAE-1 173 NOK
PROTO J52102 stikkontakt sett 3/8 tommers stasjon 7 stk | AA8UJR 1AC81 J52102----7-SAE-3 257 NOK
PROTO J52100 kontaktsett 3/8 tommers stasjon 7 stk | AA8UJT 1AC83 J52100----7-SAE-3 439 NOK
PROTO J52200 stikkontakt sett 3/8 tommers stasjon 7 stk | AA8UJU 1AC86 J52200----7-Metric-3 439 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J5100 stikkontaktsett, 3/8 tommers stasjonsstørrelse, full polsk finish - 9 stk.
2 742 NOK / enhet