A.R. NORTH AMERICA Høytrykksvasker for kaldt vann


filtre
Driftstrykk: 1900 psi , Garanti: 1 År
StilModellStempelmaterialeForsterker ACPliktvurderingPlug TypePumpetypeBreddeStrømningshastighetHøydePris (eks. mva)
A
AR767
Keramisk20HeavyGFCITriplex stempel15 7 / 10 "2.1 gpm23 "16 179 NOK
B
AR630
Keramisk19NæringseiendomGFCITriplex stempel11 "2.1 gpm13.5 "14 336 NOK
C
AR383
Rustfritt stål15Residential5-15PAksial12 "1.5 gpm29 "3 622 NOK

Høytrykksvasker for kaldt vann

AR North America kaldtvannstrykkvaskere brukes til å fjerne gjenstridig skitt og rusk fra overflater; ideell for rengjøring av kjøretøy og maskiner. Disse høytrykksvaskerne har en universalmotor som tilbys med en ampereverdi fra 15 til 20A og en tri-aksial/tripleks stempelpumpe som kan generere et maksimalt trykk på 1900 psi ved 1.5 - 2.1 gpm. De har en avtrekkerlås for å forhindre at avtrekkeren kobles inn ved et uhell og justerbare sprøytepistoler med innebygde vaskemiddeltanker/-flasker. Velg fra et bredt utvalg av disse kaldtvannstrykkvaskerne tilgjengelig i 5-15P og GFCI pluggkonfigurasjoner, på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?