AR NORD-AMERIKA AR767 Høytrykkspyler 2hk 1900psi 2.1gpm 120v | AE6EAL 5RCC3

A.R. NORTH AMERICA AR767 høytrykksvasker 2hk 1900psi 2.1gpm 120v

På lager
Vare: AE6EAL Modell: AR767Kryssreferanse: 5RCC3

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 179 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøytrykksspyler
Forsterker AC20
VaskemiddelinjeksjonVaskemiddeltank
PliktvurderingHeavy
Strømningshastighet2.1 gpm
Høyde23 "
Slangedimensjoner5/16 "x 30 fot
HP2
Lengde31.5 "
Netto Vekt88 lb.
Driftstrykk1900 psi
StempelmaterialeKeramisk
Plug TypeGFCI
PumpetypeTriplex stempel
Brukbare timer per uke10 til 20
Volt / fase120V / 1-fase
Garanti1 År
Vannutgangstemperatur140 Grader F
VanntypeForkjølelse
Bredde15 7 / 10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 39.15
Skipets høyde (cm)59.18
Skipets lengde (cm)79.25
Skipets bredde (cm)39.88
HS kode8424309000
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellStempelmaterialeForsterker ACPliktvurderingPlug TypePumpetypeBreddeStrømningshastighetHøydePris
AR NORD-AMERIKA AR383 Høytrykkspyler 1.8hk 1900psi 120v | AC8JKB 3APW3 AR383Rustfritt stål15Residential5-15PAksial12 "1.5 gpm29 "3 622 NOK
AR NORD-AMERIKA AR630 høytrykkspyler 2hk 1900psi 2.1gpm 120v | AE6EAK 5RCC2 AR630Keramisk19NæringseiendomGFCITriplex stempel11 "2.1 gpm13.5 "14 336 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

A.R. NORTH AMERICA AR767 høytrykksvasker 2hk 1900psi 2.1gpm 120v
16 179 NOK / enhet