MOODY TOOL Skiftenøkkel, metrisk


filtre
Fullfør: Svart oksid , Håndtaksmateriale: Stål , Håndtakstype: utskiftbare , Hodevinkel: 30 Degrees , Hodetype: Enkel åpen ende , Materiale: Stål , SAE eller metrisk: Metric
StilModellTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
A
76-1831
3"2.5 "93NOK
A
76-1833
3"3-1 / 5 mm93NOK
B
76-1837
3"690NOK
C
76-1838
3"7mm93NOK
A
51-1836
3"5.5mm207NOK
A
51-1833
3"3.2mm207NOK
A
51-1835
3"5"207NOK
A
51-1837
3"6207NOK
A
51-1838
3"7mm207NOK
D
76-1832
3"3"93NOK
E
76-1834
3"4mm93NOK
F
76-1835
3"5"93NOK
A
51-1832
3"3"207NOK
A
51-1834
3"4mm207NOK
C
76-1836
3"5.592NOK
A
51-1831
4"2.5 "207NOK

Skiftenøkkel, metrisk

Moody Tools fastnøkler brukes som skiftenøkler. Disse metriske nøkler har utskiftbare blader med svart oksidfinish med en 30-graders hodevinkel og kommer pakket i en polybag eller en boks.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?