Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MOODY TOOL 76-1832 Åpennøkkel 3 mm 30 grader 3 tommer Lengde | AE9PWK 6LEZ2

MOODY TOOL 76-1832 Skiftenøkkel 3 mm 30 grader 3 tommers lengde

På lager
Vare: AE9PWK Modell: 76-1832Kryssreferanse: 6LEZ2
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
93NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnkeltnøkkel
FinishSvart oksid
Hodevinkel30 Degrees
Hodestørrelse3mm
MaterialeStål
Total lengde3"
SAE eller metriskMetric
Størrelse3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8204110030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStørrelsePris
MOODY TOOL 76-1831 Åpennøkkel 2-1/2 mm 30 grader 3 tommer Lengde | AE9PWJ 6LEZ1 76-18313"2.5 "93NOK
MOODY TOOL 76-1833 Åpennøkkel 3-1/5 mm 30 grader 3 tommer Lengde | AE9PWL 6LEZ3 76-18333"3-1 / 5 mm93NOK
MOODY TOOL 76-1834 Åpennøkkel 4 mm 30 grader 3 tommer Lengde | AE9PWM 6LEZ4 76-18343"4mm93NOK
MOODY TOOL 76-1835 Åpennøkkel 5 mm 30 grader 3 tommer Lengde | AE9PWN 6LEZ5 76-18353"5"93NOK
MOODY TOOL 76-1836 Åpennøkkel 5-1/2 mm 30 grader 3 tommer Lengde | AE9PWP 6LEZ6 76-18363"5.592NOK
MOODY TOOL 76-1837 Åpennøkkel 6 mm 30 grader 3 tommer Lengde | AE9PWQ 6LEZ7 76-18373"690NOK
MOODY TOOL 76-1838 Åpennøkkel 7 mm 30 grader 3 tommers lengde | AE9PWR 6LEZ8 76-18383"7mm93NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MOODY TOOL 76-1832 Skiftenøkkel 3 mm 30 grader 3 tommers lengde
93NOK / enhet