A.R. NORTH AMERICA

filtre

Utendørs utstyr

Pumps

Pneumatikk

Plumbing

Håndverktøy

kraftoverføring

Lab forsyninger

Test Instruments

VVS og kjøling

Elektrisk

Fasteners

maskinvare

Utendørs utstyr filtre

Høytrykksvaskere og tilbehørVis alle

  • Elektriske høytrykksvaskere

    Funksjon 1.3 - 2 HP motorer og pumper som kan levere 1500-2000 psi trykk ved 120 V; ideell for fjerning av smuss og rusk fra overflater og rengjøring av kjøretøyer og maskiner. Tilgjengelig i 5-15P, M22-15 og GFCI pluggkonfigurasjoner

  • Høytrykksvasker tilbehør

    Inkluderer strømningsbrytere, skuminjektorer, kloakkventiler, trykkbrytere, svivler, slampumper, dyser og sandblåsesett for optimal utnyttelse og forbedret ytelse av høytrykksvaskere

  • Høytrykksvaskerkoblinger og adaptere

    Hurtigkoblingsplugger og koblinger med et driftstrykkområde på 2900 - 4000 psi; ideell for høytrykksvann- og dampvaskere og tilgjengelig i MNPT- og FNPT-tilkoblinger for innløpsrør. Dyser og Hi/Low dyseholdere også tilgjengelig

  • Høytrykksvasker slangeruller

    Slangeoppruller av tungt stål med overflatemontering som lar høytrykksvaskere bevege seg fritt og rette slangen nøyaktig. Har et maksimalt driftstrykk på 5000 psi og tåler temperaturer opp til 400 grader F

  • Høytrykksvasker slanger

    Syntetiske gummislanger tilgjengelig i hannbeslag, lengder på 50 til 100 fot og et trykkområde på 4000 til 4400 psi

  • Dyser for høytrykksvasker

    Brukes med høytrykksvannspray for å fjerne løs maling, mugg, støv, gjørme og smuss fra overflater; tilgjengelig i varianter av turbo, kloakk, hurtigkoblingsspray, roterende kloakk og roterende turbo

  • Høytrykksvasker sprøytepistoler og tryllestave

    Kraftige våpen og lanser for å få kontroll over vannets mål og trykk for å rengjøre overflater og gjenstander effektivt. Kan levere et maksimalt trykk på 5075 psi ved 12 gpm og tilgjengelig i kvinnelige og mannlige tilkoblingstyper

  • Høytrykksvaskerens overflatevaskere og vannkoster

    Vannkoster med 3 og 4 dyser med aluminiumshus, et maks vanntrykk på 4000 psi og en 1/4 tomme plugg som er enkel å koble fra; for bruk med høytrykksspylersprøytepistoler

Om AR NORTH AMERICA

En avdeling av Annovi Reverberi, AR North America (ARNA) er en ledende produsent av høytrykksvaskerpumper. Dens omfattende produktlinje inkluderer stempelpumper, høytrykksvaskere, vakuumpumper og relatert tilbehør som er ideelt for bolig-, kommersielle og landbruksapplikasjoner. Kaldtvanns høytrykksvasker fra AR North America har en universalmotor (15 til 20 A) og en tri-aksial / tripleks stempelpumpe som er i stand til å generere et maks trykk på 1900 psi ved 1.5 til 2.1 gpm, brukt til å fjerne gjenstridig skitt og rusk fra overflater og rengjøring av kjøretøy & maskiner. Disse kraftige høytrykksvaskerne har en utløserlås for å forhindre at avtrekkeren kobles inn ved et uhell og er utstyrt med justerbare sprøytepistoler og innebygde/festede vaskemiddeltanker/flasker. Trykkavlastningsventiler (også kalt sikkerhetsventiler) brukes til å kontrollere trykket i et system slik at det ikke oppstår utstyrssvikt på grunn av trykkoppbygging. ARNA tilbyr også trykkreguleringsventiler som har messing og 300 rustfritt stålkonstruksjon med Buna-N tetninger for adhesjon og slitestyrke. Disse ventilene omgår den nødvendige mengden vann mens de opprettholder konstant systemtrykk, noe som gjør dem ideelle for bruk med stempelpumper.

Merke eksklusive produkter