AR NORD-AMERIKA AR383 Høytrykkspyler 1.8hk 1900psi 120v | AC8JKB 3APW3

A.R. NORTH AMERICA AR383 Høytrykkspyler 1.8hk 1900psi 120v

På lager
Vare: AC8JKB Modell: AR383Kryssreferanse: 3APW3

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 622 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøytrykksspyler
Forsterker AC15
VaskemiddelinjeksjonVaskemiddeltank
PliktvurderingResidential
Strømningshastighet1.5 gpm
Høyde29 "
Slangedimensjoner1/4 "x 20 fot
HP1.8
Lengde13 "
Netto Vekt29 lb.
Driftstrykk1900 psi
StempelmaterialeRustfritt stål
Plug Type5-15P
PumpetypeAksial
Brukbare timer per uke0 til 10
Volt / fase120V / 1-fase
Garanti1 År
VanntypeForkjølelse
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.916
Skipets høyde (cm)77.47
Skipets lengde (cm)37.59
Skipets bredde (cm)29.97
HS kode8424309000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Pumpedrift (direkte)

Produktvarianter

ProduktModellStempelmaterialeForsterker ACPliktvurderingPlug TypePumpetypeBreddeStrømningshastighetHøydePris
AR NORD-AMERIKA AR630 høytrykkspyler 2hk 1900psi 2.1gpm 120v | AE6EAK 5RCC2 AR630Keramisk19NæringseiendomGFCITriplex stempel11 "2.1 gpm13.5 "14 336 NOK
AR NORD-AMERIKA AR767 Høytrykkspyler 2hk 1900psi 2.1gpm 120v | AE6EAL 5RCC3 AR767Keramisk20HeavyGFCITriplex stempel15 7 / 10 "2.1 gpm23 "16 179 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

A.R. NORTH AMERICA AR383 Høytrykkspyler 1.8hk 1900psi 120v
3 622 NOK / enhet