APPROVED VENDOR Shim Roll, 302 Full Hard


filtre
Farge: Sølvmetall , Lengdetoleranse: +/- 0.250 " , Materiale: 302 rustfritt stål , Rockwell hardhet: 40-45 C SKALA , Størrelse: 6 x 100 " , Temperament: Fullt hardt , Strekkstyrke: 185,000 psi , Type: Rull , Breddetoleranse: +/- 0.005 "
StilModellTykkelseTykkelse ToleransePris (eks. mva)
A
36D824
0.025mm+/- 0.0001 "574NOK
A
36D830
0.178mm+/- 0.0005 "626NOK
A
36D836
0.508mm+/- 0.0005 "724NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?