Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 36D836 Shim Roll 302 Full Hard 6 x 100 In x 0.020in | AC6TYB

APPROVED VENDOR 36D836 Shim Roll 302 Full Hard 6 x 100 in x 0.020 tommer

På lager
Vare: AC6TYB Modell: 36D836
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
724NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakShim lager
FARGESølvmetall
Lengde Toleranse+/- 0.250 "
Materiale302 rustfritt stål
Rockwell Hardness40-45 C SKALA
Størrelse6 x 100 "
TemperFullt hardt
Strekkfasthet185,000 psi
Tykkelse0.508mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.0005 "
typenRull
Bredde Toleranse+/- 0.005 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.75
Skipets høyde (cm)17.02
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)21.08
HS kode7220207015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseTykkelse ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR 36D824 Shim Roll 302 Full Hard 6 x 100 In x 0.001in | AC6TXN 36D8240.025mm+/- 0.0001 "574NOK
GODKJENT LEVERANDØR 36D830 Shim Roll 302 Full Hard 6 x 100 In x 0.007in | AC6TXV 36D8300.178mm+/- 0.0005 "626NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 36D836 Shim Roll 302 Full Hard 6 x 100 in x 0.020 tommer
724NOK / enhet