FACOM Dobbelt åpningsnøkkel metrisk


filtre
Fullfør: Satin , Materiale: Stål , SAE eller metrisk: Metric
StilModellHodevinkelTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
A
FM-31.6X7
0 Degrees5 53 / 64 "6 mm x 7205NOK
A
FM-31.10X11
0 Degrees6 57 / 64 "10 mm x 11231NOK
A
FM-31.8X9
0 Degrees6 57 / 64 "8 mm x 9211NOK
B
FM-22.12X13
15 Degrees4 5 / 16 "12 mm x 13234NOK
B
FM-22.6X7
15 Degrees3 5 / 16 "6 mm x 7147NOK
A
FM-31.12X13
15 Degrees8 17 / 64 "12 mm x 13248NOK
A
FM-31.14X15
15 Degrees8 17 / 64 "14 mm x 15248NOK
B
FM-22.10X11
15 Degrees3.875 "10 mm x 11196NOK
A
FM-31.16X17
15 Degrees9 27 / 32 "16 mm x 17343NOK
A
FM-31.18X19
15 Degrees9 27 / 32 "18 mm x 19359NOK
B
FM-22.8X9
15 Degrees3.5 "8 mm x 9186NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?