Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FACOM FM-31.12X13 Åpennøkkel sateng 12 x 13 mm 8-17/64 In | AC6YVT 36T968

FACOM FM-31.12X13 åpen skiftenøkkel sateng 12 x 13 mm 8-17/64 tommer

På lager
Vare: AC6YVT Modell: FM-31.12X13Kryssref: 36T968

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
248NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel skiftenøkkel
FinishSatin
Hodevinkel15 Degrees
Hodestørrelse12mm x 13mm
MaterialeStål
Total lengde8 17 / 64 "
SAE eller metriskMetric
Størrelse12 mm x 13

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8204110030
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellHodevinkelTotal lengdeStørrelsePris
FACOM FM-22.10X11 Skiftenøkkel Satin 10 x 11mm 3-7 / 8 In | AC6YVK 36T961 FM-22.10X1115 Degrees3.875 "10 mm x 11196NOK
FACOM FM-22.12X13 Skiftenøkkel med åpen ende 12 x 13 mm 4-5/16 tommer | AC6YVL 36T962 FM-22.12X1315 Degrees4 5 / 16 "12 mm x 13234NOK
FACOM FM-22.6X7 Skiftenøkkel Satin 6 x 7mm 3-5 / 16 In | AC6YVP 36T965 FM-22.6X715 Degrees3 5 / 16 "6 mm x 7147NOK
FACOM FM-22.8X9 Skiftenøkkel Satin 8 x 9mm 3-1 / 2 In | AC6YVQ 36T966 FM-22.8X915 Degrees3.5 "8 mm x 9186NOK
FACOM FM-31.10X11 Skiftenøkkel med åpen ende 10 x 11 mm 6-57/64 tommer | AC6YVR 36T967 FM-31.10X110 Degrees6 57 / 64 "10 mm x 11231NOK
FACOM FM-31.14X15 Skiftenøkkel Satin 14 x 15mm 8-17 / 64 In | AC6YVU 36T969 FM-31.14X1515 Degrees8 17 / 64 "14 mm x 15248NOK
FACOM FM-31.16X17 Skiftenøkkel Satin 16 x 17mm 9-27 / 32 In | AC6YVV 36T970 FM-31.16X1715 Degrees9 27 / 32 "16 mm x 17343NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FACOM FM-31.12X13 åpen skiftenøkkel sateng 12 x 13 mm 8-17/64 tommer
248NOK / enhet