NDS DRAINAGE Klaffesvingventil


filtre
Sprekktrykk: 0.25 psi , Materiale: PVC , Maks. Temp.: 140 Grader F , Maks. Vanntrykk: 150 psi @ 70 grader F , Monteringsposisjon: Vertikal eller Horisontal , Forseglingsmateriale: EPDM , Setemateriale: PVC
StilModellTilkoblingstypeFlowLengdeTotal høydeStørrelseBreddePris (eks. mva)
A
1520-05FGR
FNPT4.46 gpm4.5932 29 / 32 "1 / 2 "2 29 / 32 "145NOK
A
1520-10FGR
FNPT20.2 gpm4.5932 29 / 32 "1"2 29 / 32 "132NOK
A
1520-15FGR
FNPT47.59 gpm5.375 "3.5 "1.5 "3.5 "172NOK
A
1520-07FGR
FNPT12.47 gpm4.5932 29 / 32 "3 / 4 "2 29 / 32 "148NOK
B
1520-15GR
Hub47.59 gpm5.375 "3.5 "1.5 "3.5 "147NOK
B
1520-20GR
Hub78.44 gpm6.187 "4 19 / 64 "2"4 19 / 64 "230NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?