ABC HAMMERS Stryker Pro Series sleggehammere


Håndsleggere i ABC STRYKER PRO-serien brukes i gruvedrift for å slå med høy kraft mot overflatene. Disse håndsleggerne er ideelle for å bryte gjennom gips, murvegger eller rivingsarbeid.

filtre
Håndtak Materiale: Forsterket stålgummi , Hodemateriale: Drop smidd stål
StilModellHodevektHandle LengdeHodelengdeAnsiktsdiameterPris (eks. mva)
A
PRO416S
4 lb16 "5"1.75 "640NOK
B
PRO616S
6.0 lb16 "6"2"768NOK
B
PRO630S
6.0 lb30 "6"2"961NOK
B
PRO624S
6.0 lb24 "6"2"853NOK
B
PRO824S
8.0 lb24 "7"2.25 "939NOK
B
PRO830S
8.0 lb30 "7"2.25 "1 061 NOK
B
PRO836S
8.0 lb36 "7"2.25 "1 264 NOK
B
PRO1030S
10 lb30 "7"2.5 "1 219 NOK
B
PRO1036S
10 lb36 "7"2.5 "1 367 NOK
B
PRO1230S
12 lb30 "8"2.5 "1 272 NOK
B
PRO1236S
12 lb36 "8"2.5 "1 518 NOK
B
PRO1430S
14 lb30 "8"2.75 "1 379 NOK
B
PRO1436S
14 lb36 "8"2.75 "1 625 NOK

Egenskaper

  • Sleggerne i ABC STRYKER PRO-serien har fallsmidde stålhoder som oppfyller ANSI-, BS876- og ISO 15601-standardene for strukturell stivhet og lang levetid.
  • De kommer med et stålforsterket gummihåndtak med en ergonomisk form for et sikkert og behagelig grep i både tørre og våte forhold.
  • Disse hammerhåndtakene har i tillegg høystrekkfaste fjærstålstenger støpt i robust og slitebestandig gummi for ekstra sikkerhet.
  • De har en positiv låseplate for å feste hammerhodet med håndtaket.

Ofte Stilte Spørsmål

Er disse sleggene egnet for tungt arbeid?

Ja, de er testet for over 36000 streik uten feil, noe som gjør dem egnet for tungt arbeid.

Hvordan bør jeg vedlikeholde min ABC STRYKER PRO Series håndslegger?

  • Oppbevar hammeren på et tørt og kjølig sted.
  • Hold hammeren ren og tørr for å forhindre rust eller korrosjon.
  • Kontroller hammeren for tegn på skade eller slitasje og bytt ut hammeren om nødvendig.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?