Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NDS DRENERING 1520-15GR Swing tilbakeslagsventil PVC 1-1/2 tomme | AJ2HBQ 4GTV5

NDS DRAINAGE 1520-15GR Swing tilbakeslagsventil PVC 1-1/2 tomme

På lager
Vare: AJ2HBQ Modell: 1520-15GRKryssref: 4GTV5

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
159NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingventil
TilkoblingstypeHub
Sprekktrykk0.25 psi
Flow47.59 gpm
Lengde5.375 "
MaterialePVC
Maks. Temp.140 Grader F
Maks. Vanntrykk150 psi @ 70 grader F
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
Total høyde3.5 "
Forsegl materialeEPDM
SetematerialePVC
Størrelse1.5 "
Bredde3.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.279
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)8.89
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeFlowLengdeTotal høydeStørrelseBreddePris
NDS DRENERING 1520-20GR Swing tilbakeslagsventil PVC 2 tommers nav | AJ2HBR 4GTV6 1520-20GRHub78.44 gpm6.187 "4 19 / 64 "2"4 19 / 64 "243NOK
NDS DRENERING 1520-05FGR Sving tilbakeslagsventil PVC 1/2 tomme FNPT | AJ2HBT 4GTV7 1520-05FGRFNPT4.46 gpm4.5932 29 / 32 "1 / 2 "2 29 / 32 "160NOK
NDS DRENERING 1520-07FGR Sving tilbakeslagsventil PVC 3/4 tommer FNPT | AJ2HBU 4GTV8 1520-07FGRFNPT12.47 gpm4.5932 29 / 32 "3 / 4 "2 29 / 32 "163NOK
NDS DRENERING 1520-10FGR Swing Back Valve PVC 1 Tommer FNPT | AJ2HBV 4GTV9 1520-10FGRFNPT20.2 gpm4.5932 29 / 32 "1"2 29 / 32 "143NOK
NDS DRENERING 1520-15FGR Sving tilbakeslagsventil PVC 1-1/2 tommer FNPT | AJ2HBW 4GTW2 1520-15FGRFNPT47.59 gpm5.375 "3.5 "1.5 "3.5 "181NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NDS DRAINAGE 1520-15GR Swing tilbakeslagsventil PVC 1-1/2 tomme
159NOK / enhet