NDS DRAINAGE

filtre

Plumbing

D109-GSLVTGE1420-20D12-TAMRD1500-DICIRD1200-DIRBD1500-DISBD1200-DICIRD1200-DITRD1200-OLTRD12-BAMRD1500-DIRBE1420-15

Plumbing filtre

Tilbakestrømningsforebyggere

  • Sjekk ventiler
  • Sjekk ventiler
NDS DRAINAGE

Sjekk ventiler

Artikkel (5)

Kuleventiler

Kuleventil, 2 tommers rør, 2 tommers rør T, 150 PSI CWP, 0-120 grader F, NPT hunn
Varenummer: CT4AVQ
Modell: E1420-20
231NOK / enhet
Legg i handlevognen
  • Kuleventiler
  • Kuleventiler
NDS DRAINAGE

Kuleventiler

Artikkel (11)

Kontroll- og fotventiler

  • Klaffesvingventil
  • Klaffesvingventil
NDS DRAINAGE

Klaffesvingventil

Artikkel (6)

Ventiltilbehør

  • Ventil- og målerbokser
  • Ventil- og målerbokser
  • Ventil- og målerbokser
  • Ventil- og målerbokser+ 11
Artikkel (14)
  • Ventilbokser
  • Ventilbokser
  • Ventilbokser
  • Ventilbokser+2
NDS DRAINAGE

Ventilbokser

Artikkel (5)

Om NDS DRENERING

NDS, medlem av NORMA Group, har tilbudt kvalitetsløsninger innen strømningsstyring, overvannshåndtering og landskapsvanning for det kommersielle markedet siden 1972. Dens omfattende produktlinje inkluderer dreneringssystemer og -sett, inline emitterrør, armaturer, ventiler og reparasjoner og kompresjonskoblinger. Laget av slitesterk Type 1 PVC, NDS-sving sjekk ventiler har en EPDM-plastforsegling for positiv avstengning og en in-line svingmekanisme, ideell for å hindre tilbakestrømning i avløpsledninger, kloakkløftstasjoner, sumpavfallsledninger og ejektorsystemer. Merket produserer også solide runde og rektangulære PVC-ventilbokser i forskjellige størrelser og diametre. Velg fra et bredt utvalg av disse ventilboksene og NSF/ANSI 61 + 372-kompatible tilbakeslagsventiler fra NDS på Raptor Supplies.