Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VNE STAINLESS E13IS4.0 E-line Clamp T304 Rustfritt stål 4 Tommer | AA3NVA 11P989

VNE STAINLESS E13IS4.0 E-line Clamp T304 Rustfritt stål 4 Tommer

På lager
Vare: AA3NVA Modell: E13IS4.0Kryssreferanse: 11P989
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
796NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakE-line klemme
Body MaterialT304 rustfritt stål
TilkoblingVingemutter
For rørstørrelse4"
Maks. Press200 psi @ 70 grader F
Temp. Område-100 til 500 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode7326908530
OpprinnelseslandIL

Produktvarianter

ProduktModellFor rørstørrelseMaks. PressPris
VNE STAINLESS E13IS1.5 E-line Clamp T304 Rustfritt stål | AA3NUW 11P985 E13IS1.51 "og 1-1 / 2"500 psi @ 70 grader F320NOK
VNE STAINLESS E13IS2.0 E-line Clamp T304 Rustfritt stål 2 Tommer | AA3NUX 11P986 E13IS2.02"450 psi @ 70 grader F423NOK
VNE STAINLESS E13IS2.5 E-line Clamp T304 Rustfritt stål | AA3NUY 11P987 E13IS2.52.5 "400 psi @ 70 grader F515NOK
VNE STAINLESS E13IS3.0 E-line Clamp T304 Rustfritt stål 3 Tommer | AA3NUZ 11P988 E13IS3.03"350 psi @ 70 grader F676NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VNE STAINLESS E13IS4.0 E-line Clamp T304 Rustfritt stål 4 Tommer
796NOK / enhet