JOHNSON CONTROLS M9108-AG-2-serien på/av og flytende elektriske ikke-fjærreturaktuatorer


filtre
Elektriske tilkoblinger: Skrueterminaler , Høyde: 6" , Monteringstype: Direkte montering , Effektvurdering: 6.5 VA , Rotasjon: CW eller CCW , Skafttype: Selvsentrerende klemming , Vårretur: Nei , Brytertype: 2 SPDT , Type: Ikke-våren retur , Bruk med: Spjeld og ventiler , Spenning: 24 AC / DC , Spenningsvurdering: 24V AC / 600
StilModellOmgivelsestemp. OmrådeDybdeStrømforbrukTiming (sek.)moment~~POS=TRUNCBreddePris (eks. mva)
A
M9108-AGA-2
-4° til 122° F2 11 / 16 "6.5VA25 til 50 sek.70 tommer lbs.4 1 / 4 "2 077 NOK
A
M9108-AGD-2
122 F2-11 / 16 "6.5 VA25 til 5070 kg. Kg4.25 "2 454 NOK
A
M9108-AGE-2
122 F2-11 / 16 "6.5 VA25 til 5070 kg. Kg4.25 "2 730 NOK
A
M9108-AGC-2
122 F2-11 / 16 "6.5 VA25 til 5070 kg. Kg4.25 "2 738 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?