Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER M9108-AGC-2 flytende aktuator 70 dreiemoment | AD4HFX 41P494

JOHNSON CONTROLS M9108-AGC-2 flytende aktuator 70 dreiemoment

På lager
Vare: AD4HFX Modell: M9108-AGC-2Kryssreferanse: 41P494
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
3 013 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk aktuator
Omgivelsestemp. Område122 F
Dybde2-11 / 16 "
Elektriske tilkoblingerSkrueterminaler
Høyde6"
MonteringstypeDirekte montering
Strømforbruk6.5 VA
Power Rating6.5 VA
AkseltypeSelvsentrerende klemming
SignaltypeFlytende
VårreturNei
Slaggrad.90
Bytt Type2 SPDT
Timing (sek.)25 til 50
moment~~POS=TRUNC70 kg. Kg
typenIkke-våren retur
Spenning24 AC / DC
Bredde4.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3388
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8501104060
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellOmgivelsestemp. OmrådeDybdeStrømforbrukTiming (sek.)moment~~POS=TRUNCBreddePris
JOHNSON KONTROLLER M9108-AGA-2 elektrisk aktuator, 70 In.lbs dreiemoment, 24 VAC spenning, flytende | AD4HFW 41P493 M9108-AGA-2-4 grader. til 122 grader. F2 11 / 16 "6.5VA25 til 50 sek.70 tommer lbs.4 1 / 4 "2 225 NOK
JOHNSON KONTROLLER M9108-AGD-2 flytende aktuator 70 dreiemoment | AD4HFY 41P495 M9108-AGD-2122 F2-11 / 16 "6.5 VA25 til 5070 kg. Kg4.25 "2 719 NOK
JOHNSON KONTROLLER M9108-AGE-2 flytende aktuator 70 dreiemoment | AD4HFZ 41P496 M9108-AGE-2122 F2-11 / 16 "6.5 VA25 til 5070 kg. Kg4.25 "2 941 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9108-AGC-2 flytende aktuator 70 dreiemoment
3 013 NOK / enhet