Johnson Controls M9108-AGA-2 elektrisk aktuator brukes til å regulere luftstrømmer og væskestrømmer, for å sikre optimal ytelse og energieffektivitet. Dens elektriske betjening muliggjør nøyaktig posisjonering og fjernkontroll, noe som forbedrer systemets reaksjonsevne og enkel administrasjon. Denne elektriske aktuatoren brukes til presisjonskontroll av ventiler og spjeld i HVAC-systemer, industrielle prosesser og bygningsautomasjon.
Egenskaper:
- Johnson Controls M9108-AGA-2 elektrisk aktuator har rotasjonsevner på 0 til 90 grader i 5-graders trinn, og den kan brukes ved temperaturer fra -4 til 120 grader F.
- Denne elektriske aktuatoren har utgangsposisjonstilbakemelding for enkel lukket sløyfekontroll sammen med nøyaktig posisjonsføling.
- Den har direkte kobling for å redusere installasjonstiden og eliminerer demperkoblinger for å forbedre påliteligheten.
- Denne elektriske aktuatoren har master/slave-drift for å sikre synkronisert kontroll for to aktuatorer.
- Den er utstyrt med tilbakemeldingssignaler på 135 ohm eller 1000 ohm (AGD og AGE) for å tilby nøyaktig posisjonsføling for kontroll med lukket sløyfe.
- Denne elektriske aktuatoren har skruklemmer for sikker elektrisk tilkobling.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan justerer jeg inngangssignalet for aktuatorens rotasjon?
A. Inngangssignaljusteringen utføres gjennom spesifikke terminalkonfigurasjoner. Terminalene 1 og 2 gir rotasjon med klokken, mens terminalene 1 og 3 gir rotasjon mot klokken, som er forhåndsinnstilt på fabrikken.
Spørsmål. Er det noen feilsøkingstips for vanlige problemer med denne M9108-AGA-2 elektriske aktuatoren?
A. Vanlige problemer kan omfatte kontroll av strømtilkoblinger, inngangssignaler og mekaniske hindringer for å sikre jevn drift.