Sloan automatiske spyleventiler er designet for å forbedre hygiene, vanneffektivitet og bekvemmelighet i offentlige fasiliteter som restauranter, kontorer, skoler og flyplasser. Disse ventilene spyler automatisk toaletter og urinaler etter bruk, noe som reduserer risikoen for kontaminering og minimerer spredning av... bakterier. De er avgjørende for å opprettholde rene og sanitære toalettmiljøer. De kan være batteridrevne eller koblet til en bygnings rørleggersystem, noe som gir installasjonsfleksibilitet.Les meg
filtre
Rydd alt
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Tilkoblingssted: God , Bli ferdig: Chrome , Trykkområde: 15 til 100 psi , Grov inn: 11.5 " , Ventildesign: Membran
Opptil 4000 skyllinger etter lavt batteriindikatorlampe blinker
urinal
0.13
3 / 4 "
(4) AA-batterier
15 "til 30"
8 900 NOK
Arbeidsmekanisme
De opererer gjennom en genial sensorbasert mekanisme som oppdager brukeraktivitet.
Når en bruker nærmer seg eller går fra toalettet eller urinalet, registrerer sensoren bevegelsen og utløser spylemekanismen.
Denne håndfrie operasjonen forbedrer hygienen ved å fjerne behovet for direkte kontakt med spylehåndtaket, noe som reduserer potensialet for bakterieoverføring.
Egenskaper
Disse Sloan spyleventilene har membranventildesign for deres pålitelighet og effektive kontroll av vannstrømmen.
De har kromfinish for et elegant og polert utseende.
Disse Sloan spyleventilene inkluderer (4) AA-batterier, (4) C-cellebatterier, solenergi med (4) AA-batterier, og en 24 VAC, 50/60 Hz elektrisk forsyning for å sikre fleksibilitet og bekvemmelighet i ulike innstillinger.
De tilbyr armaturkompatibilitet for både toaletter og urinaler og har sensorer fra 8 til 42.
Ofte Stilte Spørsmål
Hva er faktorene du bør vurdere når du velger disse Sloan automatiske spyleventilene?
Skyllevolum og vanneffektivitet
kompatibilitet
Strømkilde
Sensorteknologi
Justerbarhet
Vanntrykkkompatibilitet
Installasjonskrav
Dual-fush-evne
Integrasjon med byggesystemer
Hvordan vedlikeholder jeg disse Sloan automatiske spyleventilene?
Hold sensorlinsen ren og fri for støv for nøyaktig deteksjon.
Bytt batterier som anbefalt for å opprettholde strømmen til batteridrevne ventiler.
Sjekk med jevne mellomrom for synlige lekkasjer og ta dem umiddelbart.
Finjuster sensorområdet og spylevarigheten for optimal ytelse.
Sørg for at vanntrykket er innenfor det anbefalte området for ventilen.
Rengjør eller skift filtre i ventiler utstyrt med dem.
Sjekk regelmessig for tegn på tukling i offentlige omgivelser.
Oppbevar brukerhåndboken for referanse ved feilsøking og vedlikehold.
Hvordan installerer jeg disse Sloan automatiske spyleventilene?
Samle alle nødvendige verktøy og materialer for installasjonen.
Slå av vanntilførselen til toalettet eller urinalet.
Skyll for å tømme tanken eller bollen for vann.
Mål og merk riktig høyde for spyleventilinstallasjon.
Fest Sloan-spyleventilen sikkert til fiksturen.
Koble vanntilførselsledningen til spyleventilinntaket.
Still inn sensordeteksjonsområdet etter behov.
Gjenopprett vanntilførselen og la tanken fylles.
Test for å sikre riktig spyling og sensorfunksjonalitet.
Inspiser koblinger for eventuelle vannlekkasjer.
Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg installerer disse Sloan automatiske spyleventilene?
Steng alltid vanntilførselen til armaturet før installasjon for å forhindre utilsiktet vannstrøm.
Beskytt deg selv med hansker og vernebriller for å beskytte deg mot vann og rusk.
Sørg for god ventilasjon for å unngå innånding av røyk fra tetningsmidler eller lim.
Bruk riktig verktøy i god stand for å forhindre ulykker eller skader.
Følg de medfølgende instruksjonene for en sikker og korrekt installasjon.
Slå av strømmen når du arbeider på ventiler med elektriske komponenter for å unngå elektriske farer.
Vær på vakt for å forhindre krysskontaminering mellom avløpsvann og rene overflater.
Sørg for at armaturet er sikkert montert for å forhindre ulykker under installasjonen.
Følg lokale forskrifter for avhending av gamle deler og materialer for å opprettholde renslighet og samsvar.