Sloan Solis 8111-1.6 automatisk spyleventil er en rørleggerinnretning av kommersiell kvalitet designet for effektiv og hygienisk toalettspyling. Den inkorporerer banebrytende sensorteknologi for automatisk spyling av toaletter når en bruker forlater området, og eliminerer behovet for manuell spyling. Denne berøringsfrie operasjonen reduserer risikoen for overføring av bakterier, noe som gjør den ideell for høyt trafikkerte offentlige toaletter, helsetjenester og kommersielle områder.
Egenskaper:
- Denne ventilen er designet for en vannklosettarmaturtype og er utstyrt med en toppspydfestetilkobling, noe som sikrer kompatibilitet og effektiv drift i slike installasjoner.
- Den leveres med en spyleforsinkelse på tre sekunder for å øke bekvemmeligheten og samtidig opprettholde vannsparing.
- Denne ventilen inkluderer en lav batteriindikator med en blinkende LED for enkel vedlikeholdsovervåking.
- Den har en svetteloddeadapter med dekkrør og støpt veggflens med settskrue for sikker montering.
- Denne infrarøde sensorventilen har flerfokuserte, lobulære følefelt for presis deteksjon av høyt og lavt mål.
- Den har en reservestrømkilde med fire størrelse AA-batterier for å sikre kontinuerlig drift.
- Denne ventilen har et hovedsete, stoppsete og vakuumbryter laget av PERMEX gummiblanding for å vise motstand mot kloramin, og sikre lang levetid i vannbehandlingsapplikasjoner.
- Den har et fleksibelt rørmembrandesign for å forlenge membranens levetid og redusere vedlikehold.
- Denne ventilen leveres med en fast målingsforløp og ingen ekstern volumjustering for å optimalisere vannsparing.
- Den har et metalldeksel med et utskiftbart linsevindu for lang levetid.
- Denne ventilen bruker en PERMEX syntetisk gummimembran med dobbeltfiltrert fast bypass for å sikre pålitelig ytelse.
- Den har høy kobber og lav sink messing støpegods for å gi motstand mot ørkenspredning.
- Denne har en skylleoverstyringsknapp for å tillate manuell spyling i tilfelle feil på sensorstrømkilden.
- Den har videre kromfinish for å legge til et snev av eleganse og moderne estetikk til designet.
- Denne ventilen har en kroppskonstruksjon i halvrød messing for økt holdbarhet og korrosjonsmotstand.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Gjør Raptor Supplies tilby lignende Eaton MCCB med høyere strømstyrke?
A. Ja, kunder som leter etter slik MCCB kan velge EGS3125FFG MCCB med en strømstyrke på 125A.
Sp. Hva er spylevolumet til denne Sloan Solis automatiske spyleventilen?
A. Spylevolumet til denne ventilen er 1.6 gallons per spyling (6 liter per spyling) for å optimalisere vannsparing og samtidig sikre effektiv spyling.
Sp. Hva driver sensorenheten?
A. Sensorenheten drives av en solcelle som høster energi fra kunstig innendørsbelysning.
Q. Hvordan fungerer den uten manuell spyling?
A. Den bruker infrarød sensorteknologi for å oppdage brukertilstedeværelse og utløse en spyling når brukeren forlater området.
Q. Hvor lang tid tar det å oppnå full effekt med solenergi?
A. Den kan nå 100 % effekt med 650 lux belysningsstyrke.