Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SLOAN Solis 8111-1.28 Automatisk skylleventiltoalett 1.28 Gpf | AC8YHT 3ETX6

SLOAN Solis 8111-1.28 Automatisk spyleventil Toalett 1.28 Gpf

På lager
Vare: AC8YHT Modell: Solis 8111-1.28Kryssreferanse: 3ETX6
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
8 317 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAutomatisk spyleventil
batteri~~POS=TRUNC6 år @ 4000 flushes / måned
TilkoblingsstedGod
FinishChrome
ArmaturtypeToalett
Gallons per spyling1.28
Innløpsstørrelse1"
StrømkildeSolar med (4) AA-batterier
trykk~~POS=TRUNC Range15 til 100 psi
Rough-In11.5 "
Sensorområde22 "til 42"
Spud kobling1-1 / 2 "
VentildesignMembran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.88
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)43.69
Skipets bredde (cm)23.62
HS kode8481809005
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksponert / skjult (eksponert)

Produktvarianter

ProduktModellbatteri~~POS=TRUNCArmaturtypeGallons per spylingInnløpsstørrelseStrømkildeSensorområdePris
SLOAN Sloan 111 DFB SMO 111 Dfb Smo Automatisk spyleventil Toalett 1.6 Gpf | AC2PDA 2LRZ4 Sloan 111 DFB SMO2 år @ 3000 flushes / månedToalett1.61"(4) C-batterier8 "til 54"7 273 NOK
SLOAN Sloan 110 DFB SMO 110 Dfb Smo Automatisk spyleventil Toalett 3.5 Gpf | AC2PDB 2LRZ5 Sloan 110 DFB SMO2 år @ 3000 flushes / månedToalett3.51"(4) C-batterier8 "til 54"7 046 NOK
SLOAN Sloan 186-1 DFB SMO 186-1 Dfb Smo Automatisk spyleventil urinal 1 Gpf | AC2PDC 2LRZ6 Sloan 186-1 DFB SMO2 år @ 3000 flushes / månedurinal13 / 4 "(4) C-batterier15 "til 30"7 562 NOK
SLOAN Sloan 186 DFB SMO 186 Dfb Smo Automatisk spyleventil urinal 1.5 Gpf | AC2PDD 2LRZ7 Sloan 186 DFB SMO2 år @ 3000 flushes / månedurinal1.53 / 4 "(4) C-batterier8 "til 54"7 504 NOK
SLOAN G2 8111-1.28 Automatisk skylleventiltoalett 1.28 Gpf | AC3PUE 2VED5 G2 8111-1.283 år @ 4000 flushes / månedToalett1.281"(4) AA-batterier22 "til 42"8 870 NOK
SLOAN Solis 8111-1.6 Automatisk spyleventil toalett 1.6 Gpf | AC8YHU 3ETX7 Solis 8111-1.66 år @ 4000 flushes / månedToalett1.61"Solar med (4) AA-batterier22 "til 42"9 063 NOK
SLOAN Solis 8186-1 Automatisk spyleventil Urinal 1 Gpf | AC8YHW 3ETX9 Solis 8186-16 år @ 4000 flushes / månedurinal13 / 4 "Solar med (4) AA-batterier22 "til 42"8 890 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SLOAN Solis 8111-1.28 Automatisk spyleventil Toalett 1.28 Gpf
8 317 NOK / enhet