NOTRAX Safety Stance 549-serien, antifatigue dreneringsmatte


filtre
Sklisikker overflate: Ja , Antifatigue: Ja , Antimikrobiell: Nei , Baksidemateriale: Gummi , motstandsdyktig mot bremsevæske: Nei , Dreneringshull pr. kvm. Ft.: 56 , Brannbestandig/Brannhemmende: Ikke brannbestandig eller retardant , Matrampemateriale: Gummi , Matt overflatemønster: Dreneringshull , Materiale: Gummi , Form på dreneringshull: Circle , Størrelse på dreneringshull: 1.125 "dia. , Overflatemateriale: Gummi , Tykkelse: 7 / 8 " , Sveisesikker: Ja
StilModellFARGEEdgesSakLengdeMatteformBreddePris (eks. mva)
A
549S4040YB
Svart / GulskråAntimotthetsmatte40 "Square3 '4 "2 681 NOK
B
549S3840OB
Svart med oransje kant(3) skrå, (1) rettAntifatigue Dreneringsmatte3 '4 "rektangel3 '2 "2 048 NOK
C
549S2840OB
Svart med oransje kantskråAntimotthetsmatte40 "rektangel28 "1 720 NOK
C
549S4064OB
Svart med oransje kantskråAntimotthetsmatte64 "rektangel3 '4 "3 467 NOK
C
549S4124OB
Svart med oransje kantskråAntimotthetsmatte124 "rektangel3 '4 "6 443 NOK
D
549S3864YB
Svart med gul kant(3) skrå, (1) rettAntifatigue Dreneringsmatte5 '4 "rektangel3 '2 "2 857 NOK
A
549S2840YB
Svart med gul kantskråAntimotthetsmatte40 "rektangel28 "1 720 NOK
D
549S2640YB
Svart med gul kant(3) skrå, (1) rettAntifatigue Dreneringsmatte3 '4 "rektangel26 "1 474 NOK
D
549S3840YB
Svart med gul kant(3) skrå, (1) rettAntifatigue Dreneringsmatte3 '4 "rektangel3 '2 "2 048 NOK
A
549S4064YB
Svart med gul kantskråAntimotthetsmatte64 "rektangel3 '4 "3 467 NOK
A
549S4124YB
Svart med gul kantskråAntimotthetsmatte124 "rektangel3 '4 "6 600 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?