NOTRAX 549S3840YB Anti-fatigue Dreneringsmatte Svart/gul | AE2MQD 4YJ17

NOTRAX 549S3840YB Anti-fatigue Dreneringsmatte Svart/gul

På lager
Vare: AE2MQD Modell: 549S3840YBKryssreferanse: 4YJ17

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 856 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAntifatigue Dreneringsmatte
Sklisikker overflateJa
TretthetJa
antimikrobiellNei
UnderlagsmaterialeGummi
BremsevæskebestandigNei
FARGESvart med gul kant
Dreneringshull per kvm. Ft.56
Edges(3) skrå, (1) rett
Brannhemmende / BrannhemmendeIkke brannbestandig eller retardant
Lengde3 '4 "
MatrampematerialeGummi
Matteformrektangel
Mat overflatemønsterDreneringshull
MaterialeGummi
Form av dreneringshullCircle
Størrelse på dreneringshull1.125 "dia.
OverflatematerialeGummi
Tykkelse7 / 8 "
SveisesikkerJa
Bredde3 '2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.5
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)96.52
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode4016910000
OpprinnelseslandTH

Produktvarianter

ProduktModellFARGEEdgesSakLengdeMatteformBreddePris
NOTRAX 549S4040YB Anti-tretthetsmatte Svart/y 40 x 40 tommers dreneringshull | AB8JVQ 25PK69 549S4040YBSvart / GulskråAntimotthetsmatte40 "Square3 '4 "2 772 NOK
NOTRAX 549S2640YB Anti-fatigue Dreneringsmatte Svart/gul | AE2MQB 4YJ15 549S2640YBSvart med gul kant(3) skrå, (1) rettAntifatigue Dreneringsmatte3 '4 "rektangel26 "1 319 NOK
NOTRAX 549S3840OB Anti-fatigue Dreneringsmatte Svart/oransje | AE2MQC 4YJ16 549S3840OBSvart med oransje kant(3) skrå, (1) rettAntifatigue Dreneringsmatte3 '4 "rektangel3 '2 "1 856 NOK
NOTRAX 549S3864YB Anti-fatigue Dreneringsmatte Svart/gul | AE2MQF 4YJ19 549S3864YBSvart med gul kant(3) skrå, (1) rettAntifatigue Dreneringsmatte5 '4 "rektangel3 '2 "2 770 NOK
NOTRAX 549S2840OB Antifatigue Mat Svart/oransje 40 x 28 Tommers Draingehull | AF8FEC 25PK66 549S2840OBSvart med oransje kantskråAntimotthetsmatte40 "rektangel28 "1 621 NOK
NOTRAX 549S2840YB Antifatigue Matte Svart/gul 40 x 28 Tommers trekkhull | AF8FED 25PK67 549S2840YBSvart med gul kantskråAntimotthetsmatte40 "rektangel28 "1 621 NOK
NOTRAX 549S4064OB Antifatigue Mat Svart/oransje 64 x 40 Tommers Draingehull | AF8FEE 25PK70 549S4064OBSvart med oransje kantskråAntimotthetsmatte64 "rektangel3 '4 "3 441 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NOTRAX 549S3840YB Anti-fatigue Dreneringsmatte Svart/gul
1 856 NOK / enhet