JONARD Mikrometernøkkel med fast hode


filtre
Nøyaktighet: +/- 4% CW, +/- 6% CCW @ 20 til 100% av full skala , Kalibreringssertifikat: Nei , Håndtak: Plast , Hodetype: F-kontakt , Materiale: Stål , Total lengde: 6.25 " , Primære skalaøkninger: Forhåndsinnstilt , Primært skalaområde: Forhåndsinnstilt , Rotasjon: CW / CCW , Tether-kapabel: Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling) , Visuelle/hørbare indikatorer: Hørbart klikk når dreiemoment er oppnådd
StilModellKjørestørrelsePris (eks. mva)
A
TWAF-1220
1 / 2 "759NOK
B
TWAF-91620
9 / 16 "705NOK
C
TWAF-91630
9 / 16 "701NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?