Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JONARD TWAF-1220 Momentnøkkel 1/2 tommers drivstål | AG4UZG 34RR12

JONARD TWAF-1220 Momentnøkkel 1/2 tommers drivstål

På lager
Vare: AG4UZG Modell: TWAF-1220Kryssreferanse: 34RR12
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
730NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMomentnøkkel
Nøyaktighet+/- 4% CW, +/- 6% CCW @ 20 til 100% av full skala
KalibreringssertifikatNei
Kjørestørrelse1 / 2 "
HandlePlast
hode~~POS=TRUNCF-kontakt
MaterialeStål
Total lengde6.25 "
Primære skalaøkningerForhåndsinnstilt
Primær skalaForhåndsinnstilt
Ratcheting -vinkel12 Degrees
RotasjonCW / CCW
StilleFabrikk
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Visuelle / hørbare indikatorerHørbart klikk når dreiemoment er oppnådd

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)2.03
Skipets bredde (cm)5.41
HS kode8203206030

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelsePris
JONARD TWAF-91620 Momentnøkkel 9/16 tommers drivstål | AG4UZF 34RR11 TWAF-916209 / 16 "671NOK
JONARD TWAF-91630 Momentnøkkel 6-1 / 4in. L. Stål | AG4UZL 34RR16 TWAF-916309 / 16 "691NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JONARD TWAF-1220 Momentnøkkel 1/2 tommers drivstål
730NOK / enhet